絞り込み
ブランド
- CC印(ニッカトー)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: CC印(ニッカトー)のすべての商品

HB保護管(パイロメーター用)
CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1組(5本)ほか当日出荷から72日以内出荷あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
薬局形乳鉢
CC印(ニッカトー)¥2,998~税込¥3,298~1個(1個)5日以内出荷から8日以内出荷軽くて扱いやすく使用中に薬物が飛散しない様に設計されています。化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
Sチューブ
CC印(ニッカトー)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から10日以内出荷アルミナ70%の高アルミナ質のシャモットチューブで、1600℃までの使用に耐えます。カンタル・炭化けい素発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
HBチューブ(ムライト)
CC印(ニッカトー)¥5,798~税込¥6,378~1組(2本)翌日出荷から8日以内出荷高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。長さ(mm)600
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥7,698~税込¥8,468~1箱7日以内出荷硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/3.8内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良純度(%)99.5、Al2O3
HBチューブ(ムライト)
CC印(ニッカトー)¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷HBチューブは高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 HBチューブは耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。使用温度(℃)最高1500化学組成SiO2:40%、Al2O3:56%
窒化けい素ボール
CC印(ニッカトー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(1kg)7日以内出荷シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
HDにゅうばち
CC印(ニッカトー)¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷アルミナ乳鉢は硬度が高く、耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持はもちろん、硬い試料の粉砕にも適しています。商品タイプ乳鉢のみ
SSA-Hるつぼ
CC印(ニッカトー)¥8,698~税込¥9,568~1組(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
炉心管 多孔質 CPチューブ
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。最高使用温度(℃)1900
乳棒 (薬局型)
CC印(ニッカトー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から6日以内出荷軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
乳鉢(薬局型)
CC印(ニッカトー)¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。種別Φ110mm外径(Φmm)110耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%アズワン品番5-4056-01
熱電対用絶縁管
CC印(ニッカトー)¥47,980~税込¥52,778~1ケース(100本)当日出荷から7日以内出荷熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。長さ(mm)100形状丸形1つ孔タイプSSA-S熱電対用
るつぼ用マッフル
CC印(ニッカトー)¥5,498~税込¥6,048~1組(2個)3日以内出荷三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥5,698税込¥6,2681組(5個)当日出荷から翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
るつぼ(A型)
CC印(ニッカトー)¥679~税込¥747~1個当日出荷釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%仕様本体のみ
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥6,298税込¥6,9281箱(1式)5日以内出荷硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m内容量(kg)1直径(mm)20
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
窒化けい素ボール(1kg)
CC印(ニッカトー)¥109,800~税込¥120,780~1箱(1kg)7日以内出荷シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用