絞り込み
ブランド
- CC印(ニッカトー)
- モノタロウ(3,824)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: CC印(ニッカトー)のすべての商品
特価

HBチューブ(ムライト)
CC印(ニッカトー)¥8,998~税込¥9,898~1組(2本)ほか5日以内出荷から10日以内出荷高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
ジルコニアボール
CC印(ニッカトー)¥24,680~税込¥27,148~1箱7日以内出荷高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。硬さ1250HV10許容差±0.15mm化学組成ZrO2+HfO2 94.7%破壊靭性6Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/6内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:秀、SiO2:秀、Al2O3:優
CW乳鉢(カトー形)用 乳棒
CC印(ニッカトー)¥869税込¥9561個翌々日出荷ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。商品タイプ乳棒のみ化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
円筒形隔膜
CC印(ニッカトー)¥31,980~税込¥35,178~1組(5個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液に浸漬しても強度劣化が少なく、安定しています。 見掛気孔率が大きいにもかかわらず、気孔径が小さく均一化されているので電気抵抗は低く、均一な電流分布が得られ、液分離も優れています。
灰分測定用ボート
CC印(ニッカトー)¥7,698~税込¥8,468~1組(10個)3日以内出荷から6日以内出荷化学組成(素地)SiO2:54%、Al2O3:41%、(釉薬)SiO2:83%、Al2O3:10%
残留炭素測定用るつぼ
CC印(ニッカトー)¥9,998税込¥10,9981組(10個)8日以内出荷石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。容量(mL)29-31高さ(mm)35外径(Φmm)51耐熱温度(℃)MAX1100底径(Φmm)23.5
ジルコニアボール
CC印(ニッカトー)¥157,980税込¥173,7781箱(1kg)当日出荷高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。直径(Φmm)0.03許容差+0.02mm、-0.015mm化学組成ZrO2+HfO2/94.7%
HD乳鉢用乳棒
CC印(ニッカトー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷アルミナ乳鉢は硬度が高く、耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持はもちろん、硬い試料の粉砕にも適しています。商品タイプ乳棒のみ