絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CC印(ニッカトー)

CC印(ニッカトー)のページです。CC印(ニッカトー)は、測定・測量用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在258件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ニッカトー
所在地〒590-0001 大阪府堺市堺区遠里小野町3-2-24
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
  • アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ(本体)

    CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)4.0耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
  • るつぼ(B型) CC印(ニッカトー)

    るつぼ(B型)

    CC印(ニッカトー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様本体のみ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • 燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)

    燃焼管 HBチューブ

    CC印(ニッカトー)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
    用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1袋(1kg)
    当日出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
  • SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
    常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
  • HB絶縁管(熱電対用) CC印(ニッカトー)

    HB絶縁管(熱電対用)

    CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷
    絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
    用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に材質HB全長(mm)100使用温度(℃)1500化学組成SiO2=40、Al2O3=56
  • アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-Sルツボ

    CC印(ニッカトー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
    曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
  • アルミナるつぼ用 ふた CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ用 ふた

    CC印(ニッカトー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 角板 SSA-T CC印(ニッカトー)

    角板 SSA-T

    CC印(ニッカトー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    材質SSA-T
  • るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー)

    るつぼ(B型)用フタ

    CC印(ニッカトー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様フタのみ材質シリカ・アルミナ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • 灰分測定用灰ざら(角型) CC印(ニッカトー)

    灰分測定用灰ざら(角型)

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1100(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
  • SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
    材質SSA-SスペースCC使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
  • YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)

    YTZボール ジルコニア

    CC印(ニッカトー)
    17,897税込19,687
    1袋(1kg)
    当日出荷から22日以内出荷
    粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
    硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
  • CB燃焼ボート CC印(ニッカトー)

    CB燃焼ボート

    CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
  • ジルコニアボール YTZ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    24,680税込27,148
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
    用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
  • アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)

    アルミナ焼成用容器

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
    耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
  • アルミナルツボSSA-S用フタ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-S用フタ

    CC印(ニッカトー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • アルミナ乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)

    アルミナ乳鉢用 乳棒

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    10,799税込11,879
    1個
    当日出荷
    アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
    仕様乳棒比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳棒のみ
  • SSA-T角サヤ用フタのみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ用フタのみ

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
  • SSA-Sるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    12,980税込14,278
    1組(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • アルミナ乳鉢(角型) CC印(ニッカトー)

    アルミナ乳鉢(角型)

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
    仕様乳鉢材質アルミナ製比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳鉢のみ
  • CWるつぼ CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    519税込571
    1個(1個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプB型使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
  • SSA-T角サヤ用 蓋のみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ用 蓋のみ

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
  • CWるつぼ B 身のみ CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ B 身のみ

    CC印(ニッカトー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    酸・アルカリに安定です。
    材質ムライト
  • HB保護管 CC印(ニッカトー)

    HB保護管

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
  • 燃焼CBボート CC印(ニッカトー)

    燃焼CBボート

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
    使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
  • HDボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HDボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    2,198税込2,418
    1袋(1kg)
    3日以内出荷
    耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ93%
  • 特殊耐火ルツボ CPシリーズ CC印(ニッカトー)

    特殊耐火ルツボ CPシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    耐火度が高く、耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
    種別特殊耐火るつぼ
  • アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)

    アルミナ耐火セメント

    CC印(ニッカトー)
    8,498税込9,348
    1袋(5kg)ほか
    13日以内出荷から17日以内出荷
    使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1-L温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200粒径(μm)(最大)300最高使用温度(℃)1850化学組成Al2O3 98%密度(充填)2.0性質微粒のアルミナ質で高固着力乾燥時間(時間)24
  • 蒸発皿 丸底 CC印(ニッカトー)

    蒸発皿 丸底

    CC印(ニッカトー)
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)

    燃焼管 SSA-Sチューブ

    CC印(ニッカトー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
    材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
  • CW蒸発皿 平底 CC印(ニッカトー)

    CW蒸発皿 平底

    CC印(ニッカトー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    酸・アルカリに安定です。
    材質ムライト
  • MG-12G板 CC印(ニッカトー)

    MG-12G板

    CC印(ニッカトー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    耐食性に優れる。
    使用温度(℃)1700化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
  • SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sタンマン管

    CC印(ニッカトー)
    29,980税込32,978
    1組(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
  • SSA-Sるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ 蓋

    CC印(ニッカトー)
    9,498税込10,448
    1組(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    25,980税込28,578
    1個(1kg)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
    質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6