77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個ほか
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個(1個)ほか
519 税込571
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)るつぼ用マッフル
三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
1組(2個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
翌々日出荷

1個ほか
429 税込472
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(5個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型 使用温度(℃)最高1600 化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
1組(5個)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
タイプB型 使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
1組(5個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)CWるつぼふた
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050 化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
1個
429 税込472
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600 化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
1組(5個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 蓋
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(5個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



CC印(ニッカトー)MG特殊耐火るつぼ
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1% 使用温度(℃)1800
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 本体
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600 化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
1組(5個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)残留炭素測定用るつぼ
石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。
容量(mL)29-31 高さ(mm)35 外径(Φmm)51 耐熱温度(℃)MAX1100 底径(Φmm)23.5
1組(10個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30 タイプB型 外径×高さH(Φmm×mm)46×36 最高温度(℃)1600 化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
1個
649 税込714
翌々日出荷


CC印(ニッカトー)るつぼ C型 用 フタ
タイプフタ 耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/58%、Al2O3/35% アズワン品番5-4051-02
1個
429 税込472
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼふた
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6% 使用温度(℃)1800
1箱(5個)
6,998 税込7,698
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
形状ふた 高さ(mm)46 外径(Φmm)80
1箱(2個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷


1枚
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050 化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
1個
569 税込626
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900 化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CC印(ニッカトー)CW残留炭素測定用るつぼ
コンラードソン氏形残留炭素測定用るつぼ。耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
材質CW(ムライト) 形状コンラードソン氏形 容量(mL)29~31 高さ(mm)35 外径(Φmm)51 底径(Φmm)23.5
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
形状三角架 高さ(mm)63 外径(Φmm)80
1箱(2個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

1組(5個)
8,598 税込9,458
当日出荷