11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S 化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6% 使用温度(℃)1800 スペースCC
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S保護管(アルミナ)
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
1組(5本)
51,980 税込57,178
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800 化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S保護管
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1本ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管 材質ムライト
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-Sチューブ
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S 使用温度(℃)1800 化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
1本ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に 全長(mm)100 材質HB 化学組成SiO2=40、Al2O3=56 使用温度(℃)1500
1ケース(100本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
最高使用温度(℃)1900
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)Sチューブ
アルミナ70%の高アルミナ質のシャモットチューブで、1600℃までの使用に耐えます。カンタル・炭化けい素発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)