使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式M-2
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300
粒径(μm)(最大)80
最高使用温度(℃)2400
化学組成MgO 97%
密度(充填)1.8
性質粗粒のマグネシア質で高固着力
乾燥時間(時間)24
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700
化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
化学組成MgO:98%、CaO:1%
使用温度(℃)最高1700
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700
化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
微粒のマグネシア質で固着力に優れている。
種別M-2 5kg入り
化学組成MgO/97%
アズワン品番61-0163-01
危険物の類別非危険物
1パック(5kg)
¥7,498
税込¥8,248
13日以内出荷
使用温度(℃)最高1700
化学組成MgO:98%、CaO:1%
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式M-4
粒径(μm)(最大)900
最高使用温度(℃)2400
化学組成MgO 96%
密度(充填)2.4
性質比較的微粒のマグネシア質で高固着力
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900
化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700
化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1%
使用温度(℃)1800
比較的微粒のマグネシア質で固着力に優れている。
種別M-4 5kg入り
化学組成MgO/96%
アズワン品番61-0163-03
危険物の類別非危険物
1パック(5kg)
¥7,498
税込¥8,248
17日以内出荷
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6%
外形寸法(mm)120×120×60H
1個
¥19,980
税込¥21,978
63日以内出荷
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6%
寸法(mm)100×100×5t
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6%
寸法(mm)50×50×4t
1枚
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6%
外形寸法(mm)90×90×50H
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
関連キーワード