耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。
U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)1
硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)
化学組成Al2O3/99.9%
破壊靭性3.5MPa√m
密度(g/cm3)3.9
からずり磨耗率(ppm/h)6
関連キーワード