4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質アルミナSSA-995 常用温度(℃)1750 硬さ(Hv)1500 化学組成Al2O3=99.5% 破壊靭性4.0 密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)1 硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2) 化学組成Al2O3/99.9% 破壊靭性3.5MPa√m 密度(g/cm3)3.9 からずり磨耗率(ppm/h)6
1個(1kg)
32,300 税込35,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
1箱(1kg)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)