カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(106)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 医療(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • モノタロウ(2)
  • サンドビック(402)
  • ParkerTAIYO(116)
  • SMC(106)
  • ワルター(106)
  • アズワン(74)
  • 三菱マテリアル(56)
  • NAC(長堀工業)(22)
  • スバル(17)
  • エスコ(16)
  • SANDVIK(16)
  • イスカル(14)
  • 京セラ(14)
  • NS(日進工具)(11)
  • 岩田製作所(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • シグマ光機(7)
  • CKD(5)
  • タンガロイ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al2-3」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬局形乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢用 乳棒CC印(ニッカトー)
3,398税込3,738
1個(1個)
5日以内出荷
規格150mmΦ用化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
薬局形乳鉢 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢CC印(ニッカトー)
2,998税込3,298
1個(1個)
5日以内出荷から8日以内出荷
軽くて扱いやすく使用中に薬物が飛散しない様に設計されています。
化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
6,298税込6,928
1箱(1式)
5日以内出荷
硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m内容量(kg)1直径(mm)20
SSA-Hるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-HるつぼCC印(ニッカトー)
8,698税込9,568
1組(5個)ほか
翌日出荷から120日以内出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
CWるつぼ CC印(ニッカトー)CWるつぼCC印(ニッカトー)
519税込571
1個(1個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
タイプB型使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-SるつぼCC印(ニッカトー)
12,980税込14,278
1組(5個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
タイプB型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1個(1kg)
10日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア直径(Φmm)0.65硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です。アズワン品番5-4060-26からずり磨耗率(ppm/h)0.5
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
用途磁性材料・圧電体・誘電体粉体の粉砕・分散、ファインセラミックス粉体の粉砕・分散、顔料・ペイント及び各種粉体の粉砕・分散、バイオ材料の粉砕・分散材質ジルコニア直径(Φmm)10硬さ(HV10):1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6.0内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格ですアズワン品番5-4060-34
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
アルミナ保護管 SSAシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ保護管 SSAシリーズCC印(ニッカトー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から63日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管CC印(ニッカトー)
34,980税込38,478
1パック(100本)ほか
61日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%使用温度(℃)1800
SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
169,800税込186,780
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
材質アルミナ形状チューブ使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
HB共通スリチューブ CC印(ニッカトー)HB共通スリチューブCC印(ニッカトー)
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
形状チューブ使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)
6,798税込7,478
1本ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
S絶縁管 SZETUシリーズ CC印(ニッカトー)S絶縁管 SZETUシリーズCC印(ニッカトー)
6,198税込6,818
1パック(25本)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ CC印(ニッカトー)S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズCC印(ニッカトー)
6,998税込7,698
1箱(20本)
4日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
形状丸凹形二つ穴使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
HDボール アルミナ CC印(ニッカトー)HDボール アルミナCC印(ニッカトー)
3,498税込3,848
1袋(1kg)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ93%
灰分測定用灰ざら 丸型 CWシリーズ CC印(ニッカトー)灰分測定用灰ざら 丸型 CWシリーズCC印(ニッカトー)
859税込945
1枚
12日以内出荷
化学組成SiO2/53%、Al2O3/41%耐熱温度(℃)1100(常用)
ポットミル HD-Bシリーズ CC印(ニッカトー)ポットミル HD-BシリーズCC印(ニッカトー)
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
ポットミル HD-Aシリーズ CC印(ニッカトー)ポットミル HD-AシリーズCC印(ニッカトー)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
吸収板 CC印(ニッカトー)吸収板CC印(ニッカトー)
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷
化学組成SiO2/54%、Al2O3/42%
るつぼ C型 用 フタ CC印(ニッカトー)るつぼ C型 用 フタCC印(ニッカトー)
429税込472
1個
翌々日出荷
タイプフタ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%アズワン品番5-4051-02
アルミナボール HDシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナボール HDシリーズCC印(ニッカトー)
3,098税込3,408
1箱
翌々日出荷
耐摩耗性に優れる。
材質アルミナ硬さ1100(HV10)硬さ(Hv)1000化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6内容量(kg)1からずり磨耗率(ppm/h)180
アルミナるつぼ用 フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ用 フタ SSA-H BシリーズCC印(ニッカトー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
タイプフタ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ・フタ SSA-H BシリーズCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
タイプるつぼ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
アルミナ焼成用容器 フタ SSA-Tサヤ用フタシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器 フタ SSA-Tサヤ用フタシリーズCC印(ニッカトー)
9,798税込10,778特価
1個
取扱停止中
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5質量(g)800耐熱温度(℃)1750曲げ強さ(MPa)260化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9アズワン品番1-1736-15弾性率(GPa)380
アルミナボール HDシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナボール HDシリーズCC印(ニッカトー)
2,598税込2,858
1箱
17日以内出荷
耐摩耗性に優れる。
種別シリンダー形状 HD-127材質アルミナ寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×12.7硬さ【HV】9.8GPa(1000kgf/mm2、【HRA】87化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度3.6g/mLアズワン品番61-0161-77からずり磨耗率(ppm/h)180
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1箱ほか
翌々日出荷から24日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
ガラスキャップ GLASSCAPシリーズ CC印(ニッカトー)ガラスキャップ GLASSCAPシリーズCC印(ニッカトー)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
化学組成SiO2/81%、Al2O3/2%
セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)セメント CEMENTシリーズCC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1パック(5kg)
14日以内出荷
気泡状のアルミナ質で断熱性に優れている。
種別A-5 5kg入り化学組成Al2O3/98%アズワン品番61-0162-95危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)セメント CEMENTシリーズCC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1パック(5kg)
17日以内出荷
比較的微粒のアルミナ質で耐熱性に優れている。
種別A-1-S-30 5kg入り化学組成Al2O3/93%アズワン品番61-0162-93危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)セメント CEMENTシリーズCC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1パック(5kg)
17日以内出荷
粗粒のアルミナ質で固着力に優れている。
種別A-1-S 5kg入り化学組成Al2O3/93%アズワン品番61-0162-92危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)セメント CEMENTシリーズCC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1パック(5kg)
翌々日出荷
微粒のアルミナ質で固着力に優れている。
種別A-1-L 5kg入り化学組成Al2O3/98%アズワン品番61-0162-91危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)セメント CEMENTシリーズCC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1パック(5kg)
17日以内出荷
粗粒のアルミナ質で耐熱性で優れる。
種別A-1 5kg入り化学組成Al2O3/98%アズワン品番61-0162-90危険物の類別非危険物
SSA-995ボール CC印(ニッカトー)SSA-995ボールCC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1個(1kg)
翌々日出荷から93日以内出荷
耐摩耗性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
SSA-S乳棒 CC印(ニッカトー)SSA-S乳棒CC印(ニッカトー)
5,998税込6,598
1本
63日以内出荷から93日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-S乳鉢 CC印(ニッカトー)SSA-S乳鉢CC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1個
63日以内出荷から93日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-Sポットミル CC印(ニッカトー)SSA-SポットミルCC印(ニッカトー)
119,800税込131,780
1個
24日以内出荷から93日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-Sタンマン CC印(ニッカトー)SSA-SタンマンCC印(ニッカトー)
32,980税込36,278
1箱(10本)ほか
翌々日出荷から24日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%