シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用
材質ポリエチレン(PE)
独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。
滅菌なし
材質ポリプロピレン(PP)
常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
アダプター部の交換用Oリングです。
用途交換用Oリング。
材質バイトン
UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。
材質ポリプロピレン(PP)
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)13
全長(mm)24.5
材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。
針長(mm)12.7
材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル
全長(mm)30.5
針長(mm)13
一体精密ノズルにより安定・微量吐出が可能です。一体構造ですので針元へのノズル締め込み作業が不要です。
材質SUS
安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)24.5
針長(mm)針長(13)
ワーク側面への塗布に最適です。
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/真鍮(Niメッキ)
ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。
材質ハケ部/ポリエステル繊維、針元/ポリエチレン他
金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
材質針/PTFE、針元/ポリアセタール
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/SUS
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質針元:真鍮(Niメッキ)
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)26.5
針長(mm)15
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質針元:SUS
汎用性の高いスタンダード金属ニードル。
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)
サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減。特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮。嫌気性液体材料の塗布にも対応。
用途シリンジの先端に取り付けるニードル
トラスコ品番784-3950
材質針:ポリプロピレン、針元:ポリプロピレン
針長(mm)35.9
外径(mm)1.83
危険物の類別非危険物
内径(mm)1.37
1パック(50本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード