「エア・ウォーター・ゾル」の検索結果
燃焼吸入排気系のカーボン落とし。
シリンダーヘッド、インテークマニホールド等 排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。
タイプムース(発泡)タイプ
自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。
用途リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に
成分ブチルセロソルブ、キシレン、酢酸n-ブチル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量189mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
用途エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料
成分トルエン
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ジンクスプレー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
亜鉛メッキの補修塗料・亜鉛未防錆塗料。
車・建設足場材、各種産業機械等の亜鉛メッキ面、鉄部の防蝕下塗り及び溶接箇所の補修用塗料です。
光沢の良い美しい仕上がりになり、乾きも早く作業性に優れています。
亜鉛含有量30~40%。
色グレー
成分キシレン
特性速乾、防錆
タイプ速乾
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量30~40%
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
なめらかでマイルドな泡が毛穴の汚れや古い角質を取り除くパウダー洗顔です。
お肌のトラブルとなる古い角質や毛穴の汚れをすっきりと取り除き、また、保湿成分のコラーゲン・ヒアルロン酸がつっぱらず、すべすべの素肌へと導きます。
成分コーンスターチ、カリ含有石けん素地、タルク、石けん素地、カオリン、マルチトール、ラウロイルグルタミン酸Na、セルロースガム、パパイン、パンクレアチン、グリチルリチン酸2K、卵黄油、シルク、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、ラウリン酸、グリセリン、水
性別男女兼用
商品タイプ本体
洗顔タイプパウダー
1個(110g)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
錆のついた金属部に浸透し、防錆・防湿効果を発揮します。浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたねじを緩めるのに適しています。
用途屋内屋外
トラスコ品番469-6302
材質合成イソパラフィン系炭化水素、鉱油
色褐色透明
容量(mL)420
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本
¥619
税込¥681
11日以内出荷