本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。
ストローク(mm)5
全長(mm)163
質量(g)530
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)5(3)
排気口後方
1台
¥36,980
税込¥40,678
12日以内出荷
1万ストローク/分 の高速で稼働する為、ヤスリ等を取り付け、アルミ、亜鉛 ダイカスト加工で発生するバリ取りに威力を発揮します。
またノコ刃を取り付ける事で、樹脂やゴム等の切断にも威力を発揮します。
ストローク(mm)10
全長(mm)185
質量(g)600
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)5(3)Φコレット
排気方向後方
1台
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクエアターボ搭載で、抜群の作業率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。人間工学に基づく、ホールド感のよいソフトグリップ。
仕様キャッチング:バイス式ホルダー
ストローク(mm)0.7
回転数(min-1[r.p.m])28000
空気消費量(m3/min)0.5
排気口後方
1台
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
関連キーワード