124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150 セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600 粒度120、180、240、320、400、600 適合材金型
1箱(6本)
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など 回転数(min-1[r.p.m])54000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース接続口(エア源側)カプラ1/4 仕様パッケージケース付、排気方法/後方 付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m) 全長(mm)137 質量(g)110 外径(Φmm)15 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 チャッキング径3mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質超硬
1本
1,698 税込1,868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
適合材アルミニウムなど
1本
4,498 税込4,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000 仕様キャッチング:12×330 全長(mm)265 質量(g)750 空気圧力(MPa)0.45~0.65 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)18 仕様チャッキング:M7×0.75ネジ 全長(mm)124 質量(g)140 角度(°)ヘッド:90 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10枚)
7,198 税込7,918
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム角度は固定。ローラーヘッドにローラー2個装着。奥まった個所の平面仕上げに効果的です。
回転数(min-1[r.p.m])16000 仕様キャッチング:20×520 全長(mm)400 質量(g)1400 空気圧力(MPa)0.45~0.65 空気消費量(m3/min)0.5 排気口前方
1台
44,980 税込49,478
12日以内出荷

頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)345 質量(g)1080 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
24,980 税込27,478
12日以内出荷

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)18 仕様チャッキング:M7×0.75ネジ 全長(mm)131 質量(g)140 角度(°)ヘッド:120 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
1本
1,698 税込1,868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンドカットはAタイプの先端面にカット刃を付け底面も切削できます
材質超硬
1本
2,198 税込2,418
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)32 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)139 質量(g)500 空気圧力(MPa)0.4~0.65 空気消費量(m3/min)0.4 排気口前方
1台
38,980 税込42,878
12日以内出荷

用途アングルサンダー用 粒度60#
1袋(20個)
3,198 税込3,518
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
1本
1,698 税込1,868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。
ストローク(mm)5 全長(mm)163 質量(g)530 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)5(3) 排気口後方
1台
36,980 税込40,678
12日以内出荷

作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)33 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)124 質量(g)450 空気圧力(MPa)0.4~0.65 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

1袋(20枚)
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
1本
1,698 税込1,868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適 砥粒中硬 結合剤V 適合材プラスチック金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
回転数(min-1[r.p.m])18000 空気消費量(m3/min)0.5 仕様キャッチング:穴径9.5 全長(mm)280 質量(g)1450 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)0.4~0.7 排気口後方
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)42 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)160 質量(g)680 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.4 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)32 仕様クッションホルダー専用 全長(mm)124 質量(g)500 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方 ビット径(mm)(大)5
1台
35,980 税込39,578
12日以内出荷

ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)33 全長(mm)124 質量(g)450 空気圧力(MPa)0.4~0.65 空気消費量(m3/min)0.3 コレットサイズ(mm)6 排気口前方
1台
18,980 税込20,878
12日以内出荷

ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。
セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)265 質量(g)750 外径(Φmm)32 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口横方
1台
61,980 税込68,178
12日以内出荷

作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)212 質量(g)550 外径(Φmm)32 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口横方
1台
54,980 税込60,478
12日以内出荷

ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)157 質量(g)600 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)130 質量(g)330 外径(Φmm)33 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口前方
1台
22,980 税込25,278
12日以内出荷

回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。
回転数(min-1[r.p.m])32000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)135 質量(g)370 外径(Φmm)35 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
38,980 税込42,878
12日以内出荷

静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)155 質量(g)390 外径(Φmm)30 空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気口後方
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • maxell