51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 トラスコ品番328-5472 セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。 仕様回転・打撃型
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
用途機械・OA機器等のメンテナンス・整備。 ホワイト トラスコ品番321-5261 種別本体 質量(kg)2.93 区分新品 シートサイズ(mm)200×260 質量(g/枚)9.77 生地の種類ウェットワイパー
1缶(300枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型 適合材コンクリートブロック 材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
1箱(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。 仕様回転・打撃型 材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。 仕様回転・打撃型 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 タイプショートタイプ 適合材コンクリート
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
1箱(20本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 適合材コンクリートブロック
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


●拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。 ●非常に丈夫な不織布を使用し、破れ・裂けが少なく経済的です。 ●無水の変性エタノールをあらかじめ含浸していますので、作業性がアップします。 ●界面活性剤・油分・水分を含まないので乾燥が早く、拭き残りがありません。
用途●工場ライン・出荷検査時のガラス・金属の手拭き工程。 ●機械・OA機器などのメンテナンス・整備。 ●事務所・作業場・倉庫などの簡易清掃。 シートサイズ(mm)200×260 質量(g/枚)8 材質オレフィン系極細繊維不織布 トラスコ品番321-5270 種別詰替え 質量(kg)2.4 生地の種類ウェットワイパー
1袋(300枚)
9,698 税込10,668
当日出荷


サランラップ・ジップロックなどハイクオリティーなキッチン用品を詰め合わせたギフトセット。お引越しのご挨拶、イベントの記念品など、実用的なギフトとしてお使いいただけます。セット内容・・・サランラップ(22cm×20m)×1、ジップロックフリーザーバッグ(M5枚入)×1
幅(mm)244 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×80×54 アズワン品番64-1227-07
1個
399 税込439
当日出荷


1台
36,980 税込40,678
当日出荷

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。使用期限:製造日より3年。壁面、天井面にも施工可能。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など 材質主剤:エポキシアクリレート樹脂 全長(mm)65 容量6(cm2) 質量(g)11.5 ドリル径(Φmm)【異形棒鋼】14.5、14.5、(16.0) 使用ボルト【異形棒鋼】M12、W1/2(D13) 長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7 短期許容引張荷重(kN[kgf])8.6 最大引張荷重(kN)35.7 外径(mm)13 穿孔深さ(mm)60(65)
1本
389 税込428
当日出荷

旭化成SF防護服
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。 ホワイト 種別つなぎ 機能ダイオキシンレベル1、耐水性
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を75%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。高い吸放湿性と低い耐摩抵抗性で快適な着用感が得られます。伸縮糸を使用しており、従来の製品に比べフィット感が高く、作業性がよくなっています。家庭用洗濯可能で、繰り返し使用ができます。
用途ニトリル、ラテックスなど通気性のない手袋の手汗ムレ対策として手汗成分(Na+など)のコンタミ対策として。 トラスコ品番195-1924 材質ベンベルグ[[R上]](キュプラ)、ナイロン 厚さ(mm)1.7 白(生成色) サイズフリー 全長(cm)17.8 中指長(cm)6.0 手のひらまわり(cm)14.4 色(手首部) ゲージ数13
1双
279 税込307
欠品中


拭き取り性能に優れたオレフィン極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。 レンジやキッチン家電の清掃。
シートサイズ(mm)200×260 質量(kg)2.4(袋) トラスコ品番309-3689 質量(g/枚)8 生地の種類ウェットワイパー
1袋(300枚)
8,598 税込9,458
当日出荷

拭き取り性能に優れたオレフィン極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。 非常に丈夫な不織布を使用しています。
用途自動車のエンジン廻りのメンテナンス・整備。 ホワイト トラスコ品番321-5105 質量(kg)2.93 シートサイズ(mm)200×260 質量(g/枚)9.77 生地の種類ウェットワイパー
1缶(300枚)
9,798 税込10,778
当日出荷



吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場 ホワイト サイズフリー 仕様13ゲージ編、一般洗浄 厚さ(mm)1.7 入数(双)1 目付(g/m2)135 色(手首部)生成り
1双
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い切りタイプのACベストRのインナー(パーツ)です。 デュポンタイベック[[R上]]ソフトウェアとの組み合わせることで防護性能を損なう事なく、快適性を高めることができ、最大限に効果を発揮します。 夏場の防護服での作業が涼しくて快適です。 防護服の上にインナーベストを着用した後、アウターベストを着用してご使用ください。
用途暑熱作業、デュポンタイベックR ソフトウェア[[R3]]型の上に着用し、上からACベスト アウターベストの着用をする商品 材質タイベック[[R上]](ポリエチレン) 仕様通気口(前面・背面)各2箇所、両脇ポケット、ファン取付け箇所(背面)2箇所、バッテリー取付用ベルト
1枚
3,690 税込4,059
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」が40%使用されています。低刺激性と高級感性を実現しています。 洗濯して繰り返し使用できます。
用途汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に、半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場 材質ポリエステル60%、キュプラ40%
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。 軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。 安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。 脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途水害、浸水対策用。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150 質量(g/枚)400 トラスコ品番356-1623 材質外:麻内袋:ポリエステル不織布 質量(kg)(吸収後)17 質量(g)400 時間吸水時間/約5分
1箱(5枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

使用済みのアイパック土のうに振りかけることでや約15~30分程度で土のうから水を排出させます。排出した水はそのまま下水に流すことができます。 排水規制PHに適合するため、通常使用される塩化カルシウムに比べて生活環境の汚染を抑えます。
トラスコ品番356-1615 質量(g)210
1袋
479 税込527
当日出荷

キュプラベンベルグ[[(R)]]と異型断面ポリエステル(テクノファイン[[(R)]] )を使用した複合糸吸放湿に優れた快適素材のベンセリック[[(R)]]を使用しています。 高い吸放湿性が靴内のムレを緩和します。
用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場 仕様一般洗浄品 材質キュプラ50%、ポリエステル50% 包装1足/パック
1袋
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場に 材質ポリエステル60%、キュプラ40% 仕様クリーン洗浄済 質量(g)37.5 シートサイズ(mm)255×215
1枚
739 税込813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●材質:PVDC(ポリ塩化ビニリデン)●幅×長さ:300mm×50m●★耐熱温度:140℃●★耐冷温度:-60℃ アズワン品番67-8736-02
1箱(30本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

トラスコ品番448-0058 厚さ(mm)15 質量(kg)0.1 本体寸法(mm)500×500 耐熱温度(℃)80 捕集効率(%)52 除塵率(%)52 初期圧力損失(Pa)73 ろ過風速(m/s)2.5
1セット(50本)
35,980 税込39,578
翌日出荷

材質ポリエステル(アクリル系) タイプシートタイプ 長さ(m)500 幅(cm)500 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)80
1セット(50枚)
40,980 税込45,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納用バックがついているお得なセット品です。 (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本ディスペンサー1台ミキシングノズル2本キット収納用バッグ1個
1セット
41,980 税込46,178
4日以内出荷

独自開発の生地を使用しているため吸水後に中のゲルが染み出しにくいです。
用途都市型災害の初期防水に最適 仕様吸水時間:3分 付属品取扱説明書(耐水氏仕様)1枚、膨張・脱水兼用の専用ポリ袋4枚 トラスコ品番422-6027 材質外装:ポリエステル・ポリプロピレン 寸法(mm)(吸水後)縦550×横350×厚さ120 質量(kg)吸水後:15 本体寸法(mm)(吸水前)縦600×横400×厚さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。 安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
電源(V)単相100 消費電力(W)1050 電流(A)11A 切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22 付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2)) 質量(kg)11.1(コード含む) 構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215 アズワン品番64-8482-52 切断速度4秒
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ARケミカルセッター ISシステム EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T用ミキシングノズル。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
用途ARケミカルセッターEA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、HA-56T、CI-400用ミキシングノズル。 適合【カートリッジ】EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T トラスコ品番586-2653 材質主剤:エポキシアクリレート樹脂、プラスチック
1袋(10本)
4,198 税込4,618
5日以内出荷