自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~
1巻(100m)ほか
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
管ヒューズホルダーセット矢崎総業(4件のレビュー)当日出荷
用途電装品の増設・保護にセット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線矢崎総業(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
丸型端子矢崎総業(18件のレビュー)当日出荷
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに適合電線0.5~1.25sq材質黄銅板厚(mm)0.6
大容量2極ハウジングセット矢崎総業(4件のレビュー)当日出荷
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に適合電線3.5~8.0sqセット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルギボシ矢崎総業(1件のレビュー)当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(防錆)定格DC12・200W以下 DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子・110型矢崎総業(5件のレビュー)当日出荷
材質黄銅(防錆)定格DC12V・140W以下 DC24V・280W以下適合電線(mm2)0.5~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
58コネクタ・Xタイプ ターミナル矢崎総業当日出荷から5日以内出荷
58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。
材質黄銅入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
2極防水(防滴)コネクターセット矢崎総業(1件のレビュー)当日出荷
防滴のコネクターですのでエンジンルーム等でご使用いただけます。
用途電装品の増設にセット内容2極コネクターセットオス・メス各2個、ギボシオス・メス各4個適合電線径(Φmm)2.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用薄肉低圧電線矢崎総業当日出荷
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
チャート紙15-7 S-7 45K矢崎総業¥26,980税込¥29,678
1セット(30箱×3000枚)
51日以内出荷
矢崎総業製品 受注生産品エンジン回転記録付き。45km/h
その他【円周】26H適合機種TCO-15-7 / TCO-18-7穴径(Φmm)【中心】14.5穴の形状【中心穴】丸型
ダミー栓矢崎総業当日出荷
用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBR色緑RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ・ターミナル矢崎総業6日以内出荷
1.0III(040III)コネクタ用端子
材質黄銅タイプオス表面処理スズメッキ入数(個)50適合電線サイズ(sq)AVS0.3~0.5