「av 1.25」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3
長さ(m)100
芯数7
許容電流(A)8
外径(mm)(銅線)0.7
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100
芯径(mm)0.32
耐熱温度(℃)80(連続)
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒/赤
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
こんなお得な商品も!

丸型端子
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに
適合電線0.5~1.25sq
材質黄銅
板厚(mm)0.6
材質黄銅(防錆)
定格DC12V・140W以下 DC24V・280W以下
適合電線(mm2)0.5~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。
長さ(m)100
許容電流(A)21
芯数16
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)1.25
こんなお得な商品も!

ターミナル端子 クワ型
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途アースコードの取り付けに
適合電線0.5~1.25sq
材質黄銅
58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。
材質黄銅
入数(個)25
適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
関連キーワード