6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様耐雨性不可 質量(g)130 周波数(Hz)700~800 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.05以下 音圧レベル(dB)70~80 発音体スピーカー(断続)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

過巻き防止用の警報スイッチです。
仕様対雨 質量(g)105 電源バッテリー 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)1以下(入力電流)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
質量(g)51.5 周波数(Hz)2400±300 定格電圧(V)DC12~48 定格電流(A)0.05以下 取付寸法(mm)6or8 音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時) 耐水性JIS S1 発音体圧電式
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可 質量(g)15 周波数(Hz)2300±500 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.02以下 取付穴Φ6.5 音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6 発音体セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様耐雨性可 質量(g)750 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.4以下 音圧レベル(dB)最大:90±5、減少:80±5 発音体スピーカー
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

音圧2段自動切替式
仕様耐雨性可 質量(g)160 周波数(Hz)2200±300 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.15以下 音圧レベル(dB)尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10 発音体セラミック(断続:3回/3回)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷