3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トグルスイッチ 定格電圧(V)DC12/DC24 使用温度範囲(℃)-25~+80 耐電圧AC1000V 1分間 定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V) 定格消費電力(W)240 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 取付け方法ネジ止め(Φ12) 定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA 電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分) 機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷) 耐振性JIS-D160 1種B類 防水性JIS-IP67(C0920)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)