207件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラックマウントアダプタ(EIA) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントアダプタ(EIA)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。
    用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― EIAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMAケーブル テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    SMAケーブル

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    9,298税込10,228
    1個
    76日以内出荷
    仕様SMAケーブル 50Ω 600mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルボルトメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルボルトメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    187,800税込206,580
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    6 1/2 桁分解能を持つ2kV 直流電圧計です。既存のキャリブレータでは対応困難な1000V以上の領域において、0.01%の基本確度を実現。デジタルマルチメータと同様の最速時10k/s の高速サンプリングレート、演算機能を備え、様々な測定アプリケーションに対応しています。また、多様な通信インタフェース(USB、LAN、RS-232C)を搭載し、自動化にも最適な1 台です。
    表示数値表示, ヒストグラム, バーメーター, トレンドチャートインターフェースGP-IB(スロットイン) / OPT01-GP-DM906X / USB ホスト / USBデバイス / RS-232C / LAN / デジタルI/O最大入力電圧2.4kVRoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)0.0001メモリ長さ100kポイント
  • GP-IBカードオプション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GP-IBカードオプション

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    24,780税込27,258
    1個
    4日以内出荷
    GDM-906Xシリーズ、GVM-9102のインタフェースオプションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    118,800税込130,680
    1個
    15日以内出荷
    DCV基本確度0.012%、4.3インチカラー液晶の5 1/2桁表示のマルチメータ
    質量(kg)約3.2サイズ302(W)×107(H)×268 (D) mm消費電力最大30VARoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
    付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSB,GP-IBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
    付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベクトルシグナルジェネレータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ベクトルシグナルジェネレータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    1個
    欠品中
    9kHz~6GHzの周波数範囲をカバーするベクトルシグナルジェネレータ
    用途アンプ、アンテナ、フィルターなどのRFコンポーネント、車載機器、IoTアプリケーションなどの設計・製造・サービスにおける各種RF試験に対応できます。適合AM、FM、PMのアナログ信号変調機能を内蔵出力(LF)Pulse出力内蔵インターフェースLAN(Socket) / USB(USB-TMC) / GP-IB周波数範囲9kHz~6GHz分解能(m)1Hz温度安定度<10ppbの温度安定度、0.1ppm/年のエージングレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能プログラマブルオシロスコープ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    多機能プログラマブルオシロスコープ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    289,800税込318,780
    1個
    106日以内出荷
    Python実行可能!IoT開発にも適した多機能プログラマブルオシロスコープ!
    電力(W)直流電源出力:5(最大)表示DMM:5000カウント、3 1/2桁機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、ファンクションジェネレータ、DMM、直流電源周波数(MHz)ファンクションジェネレータ最大:25(正弦波)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMIフィルタ/QP検波 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    EMIフィルタ/QP検波

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    77,980税込85,778
    1個
    17日以内出荷
    RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8800用EMIオプション。本体購入後も追加購入可能です
    用途GSP-8800 EMIフィルタ/QP検波RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMIフィルタ/QP検波 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    EMIフィルタ/QP検波

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8180用EMIオプション。本体購入後も追加購入可能です
    用途GSP-8180 EMIフィルタ/QP検波RoHS指令(10物質対応)対応
  • データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    データ収集システム/データロガー

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    DAQ-901は多くの測定機能に対応しており幅広く使用できるマルチプレクサ・モジュールです。DAQ-900と同様に2つのグループを持ち2線式と4線式の測定に対応します。また、2つの電流専用入力チャンネルは、外部シャント抵抗なしでACおよびDC電流測定に使用することができます(最大1A/ch)。合計22チャンネルで、さまざまなデータ収集アプリケーションに適しています。
    用途20chマルチプレクサ+2ch電流用仕様熱電対基準接点:内蔵、電流測定専用チャンネル:2つ装備(1A/ch)速度スキャン:最速時80ch/secスキャン方式2線式&4線式スキャンが可能RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)300
  • データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    データ収集システム/データロガー

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    115,800税込127,380
    1個
    4日以内出荷
    DAQ-909は高電圧用に特別に設計されたマルチプレクサで、電圧測定用に最大DC600V/AC400Vrmsを8チャンネル備えています。2つの電流専用チャンネルはACおよびDC電流測定に使用でき、外部シャント抵抗なしで最大2Aの測定が可能です。
    用途8ch HVマルチプレクサ+2ch電流用仕様電流測定専用チャンネル:2つ装備(2A/ch)電流(A)AC/DC:最大2電圧(V)DC:最大600スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能RoHS指令(10物質対応)対応スイッチングスピード3ms
  • データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    データ収集システム/データロガー

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    121,800税込133,980
    1個
    4日以内出荷
    DAQ-900は10個の2線式チャネルを2つ持つ(グループA/B)トータル20cnのソリッド・ステート・リレー・モジュールです。半導体リレーの為高速での測定に適しており、また寿命の面でも優れています。4線式抵抗測定ではグループAとBのチャンネルは自動的にペアになり、ソースとセンスが接続されます。このモジュールには基準接点補償が内蔵されており、熱電対での温度測定にも適しています。
    用途20chマルチプレクサ 半導体リレー仕様熱電対基準接点:内蔵速度スキャン:最速時450ch/secスキャン方式2線式&4線式スキャンが可能RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)120
  • 安全規格試験器 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    安全規格試験器

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    879,800税込967,780
    1個
    91日以内出荷
    最大12kVDC耐圧試験、最大DC5kV絶縁抵抗試験が可能な安全試験器。リアルパネルにもテスト端子が装備されているため、より安全に使用でき、ラック等の試験装置への組み込みにも最適です。また、100個の単独(MANU)試験設定が保存できます。さらに、10個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応した500VA 安全規格試験器。GPT-15000シリーズは、7インチのカラーLCD表示のAC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験が可能な安全試験器です。AC耐電圧試験で最大5kVAC、DC耐電圧試験で最大6kVDC、絶縁抵抗試験で5kVの印加ができます。100個までの試験内容(MANUモード)を記憶し、その中で10個までの試験の順次動作により自動試験(AUTOモード)が可能となります。 USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)の通信や外部I/Oによる試験実行やインターロック機能、コンタクトチェック機能、ショートチェック機能、背面出力端子などの充実で自動化にも適しています。各国の安全規格(IEC/EN/UL/CSA/GB/JIS)にも対応可能、IEC(EN)61010-2-034:2017準拠。7インチカラーLCDによる大画面表示。試験中の設定値一覧と大きめの測定値・判定結果の見やすい同時表示により従来機よりも作業性が向上しました。スイープ機能による波形表示。統計機能による判定結果のグラフ表示。電圧上昇・下降時間を設定可能。試験開始時の電圧上昇時の時間と終了時の電圧下降時間、試験開始時の開始電圧の設定により様々な被測定対象に対応できるようになりました。また、容量性の被対象物についても4.7μF(1kV時)まで対応可能となりました。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、 ランプ機能にて被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験終了時には被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。スイープ機能(グラフ表示)。0.1秒ごとの試験中の電圧・電流のログ収集とグラフ表示により、絶縁破壊発生時や試験の状況が確認できます。さらに試験後のカーソル測定で各ポイントの測定値を見ることができます。コンタクトチェック機能。コンタクトチェック機能はACW/DCW/IRテストの最初に、50V/400Hzの正弦波を出力し、ショート・オープンの確認を行います。判定範囲はLearningによる正常電流値の取得と下限(10%~90%)、上限(110%~500%)で指定します。外部 I/Oポート(SIGNAL I/O)。スタート・ストップ制御入力、インターロック入力および判定などのプログラムが可能な入出力ポートを背面に装備し、自動機や判定表示用ライト等が利用できます。判定機能。ウインドウコンパレータの閾値の設定で試験結果の判定を自動で行ないます。統計機能により、試験項目のPass/Failの分析結果がグラフ表示できます。試験結果をUSBメモリに直接保存できますので、システムなどを構築せずに履歴を確認することができます。バーコードリーダーによる自動テスト。バーコードリーダー動作は15文字までのパターン名とテスト番号、動作条件を指定しておくと、パターン名を読み取るだけで試験を開始できます。バーコードリーダーはUSB仮想COMタイプが使用できます。出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)。インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策。外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
    用途太陽光パネルや半導体など高電圧が必要な安全試験にも対応します。仕様試験時間範囲:OFF、0.3s~999.9s、アーク検出あり、立上り時間制御あり、立下り時間制御あり、ウインドコンパレータあり質量(kg)約9.8測定範囲電流測定:0.001mA~20.00mA容量最大適合:1uF(6kV)電源AC 100V~240V ± 10%、50Hz/60Hz、消費電力1000VA定格電力(W)120(12kV/10mA)精度電圧精度:(無負荷時)±(1% of setting +5V)、電流判定:± (3% of setting+30μA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492分解能電圧:1V、電流測定:0.1μA (0.1μA~999.9μA)/1μA(1μA~9.999mA)/10μA(10.00mA~20.00mA)周波数0Hz出力波形DCインターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)/100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチ色LCD測定確度電圧測定:± (1% of reading+ 5 V)、電流測定:±(1.5% of reading+3μA): I<1mA/±(1.5% of reading+30μA) : I≧1mA立ち上り/立ち下がり時間0.1~999.9s/0.0~999.9s確度電圧確度:± (1% +5V)定格電流(mA)10/0.001~2(0.05kVモードグランドモード:ON/OFFオフセット最大5μA絶縁抵抗DC50V~5.000kVRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)DC0.050~12.00時間精度試験時間:±(100ppm+20ms)ウエイト時間範囲:0.0~999.9s
  • GDS-1052-U用キャリー用ソフトケース テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GDS-1052-U用キャリー用ソフトケース

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    GDS-1000A-U/1000A/DCS-7500A/4605シリーズ用
  • 多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    多出力ワイドレンジ直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポート
    インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCソースメジャーユニット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    649,800税込714,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
    用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU定格電力(W)22出力電圧(V)±210出力電流(A)±1.05分解能最小出力:10pA/1μVインターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCソースメジャーユニット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
    用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU定格電力(W)22出力電圧(V)±210出力電流(A)±1.05分解能最小出力:10pA/1μVインターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESCASⅡ 充放電シーケンスアプリケーション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ESCASⅡ 充放電シーケンスアプリケーション

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    56,980税込62,678
    1個
    15日以内出荷
    電源の1出力と負荷の1入力を1チャンネルとして同一構成で最大12チャンネルまで動作させることが出来、シーケンス実行時の試験データを記録し試験後にデータを解析することも可能です。
    対象機種直流安定化電源:PDS-A、PFR、PS-A、PSF-L、PSF-H、PSU、PSW、PU 電子負荷装置:LSA、LSG、LSG-H、LW ※納品形態:CD-ROM
  • コンパクトAC/DC電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    コンパクトAC/DC電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    249,800税込274,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
    質量(kg)約10.5寸法213(W)×124(H)×480(D) (突起を含まず)測定項目実効電圧,平均電圧,ピーク電圧,実効電流,平均電流,I Peak Hold電流,電力,有効電力,皮相電力,力率,クレストファクタ出力電圧【ACモード】正弦波/方形波:0.0 V ~ 175.0 V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 350.0 V(200Vレンジ)、三角波/任意波形:0.0 V ~ 144.3V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 288.6V(200Vレンジ)、【DCモード】-250V~250V(100Vレンジ)/-500V~500V(200Vレンジ)表示4.3インチカラーLCD分解能電圧測定:0.1V、電流測定:0.01A(RMS/AVG)、0.1A(PEAK)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースGP-IB(Gtypeのみ):SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ(GTL-258にて接続が必要)、LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C(Rtype、Gtype)、GP-IB(Gtypeのみ)相数単相2線周波数範囲47~63Hz、40.00~999.9Hz(ACモード) 1.00~999.9Hz(AC+DCモード)力率0.95typ(100Vレンジ) 、 0.9typ(200Vレンジ)保護機能OCP(過電流保護), OTP(過熱保護), OPP(過電力保護), FAN fail(ファン 異常)通信出力RS-232C:EIA/TIA-232D準拠、3線クロスケーブルにて接続、D-SUB9ピンオス、フローなし、データ長:7/8、パリティ:なし/O/E、STOP:1/2 、速度:1200, 2400, 4800, 9600(初期設定), 19200, 38400, 57600, 115200波形任意:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)RoHS指令(10物質対応)対応外部接続入力:インターロック、試験開始、試験終了 出力:PASS、FAIL、5VTTLレベル、入力プルアップ47kΩ、出力インピーダンス100Ω、出力:電源ON/出力ON/リミット状態/シーケンス同期/Busy、入力:出力ON/出力OFF/シーケンス開始・終了・停止・分岐USBUSB-CDCクラス、USB2.0互換、Type-Bコネクタ、USBメモリ専用、FAT32フォーマット、パーテーションは16Gbyte以下としてください。LAN100BASE-TX、Auto-MDX、Socket(ポート:2268)、HTTP、DHCP
  • デジタルパワーメーター テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルパワーメーター

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    GPM-8320/8330は、複数の結線方式(1P3W/3P3W/3P4W/3V3A)に対応したデジタル電力計です。※GPM-8320は2つのモードです。 単相2線から三相4線に対応し、定格入力電圧は最大1000V、入力電流は20Aのレンジを備えています。 最小電流入力レンジは0.5A(最大0.1mAの分解能)で、電力測定分解能は0.1mWです。電力測定では、有効電力、皮相電力、無効電力、力率など25の豊富な測定項目をサポートしています。また積算測定は、8つの測定項目でDUTの電力/電流の積算測定(Wh/Ah)が可能となっています。 多彩なディスプレイモード 電力測定時の数値表示には、標準とシンプルのモードがあり、表示項目は25の測定値パラメータから任意に変えることが可能です。 レシオ設定 高調波測定のモードでは、次数毎のバーグラフ表示と8つの高調波パラメータの表示ができるリスト表示の2つがあります。 積算測定 レンジ選択機能 積算測定時に有効なオートレンジ機能を備えています。 希望するレンジのみを選択することで、レンジ切り替え回数が少なくなりますのでスピードアップを図ることが出来ます。 デジタルI/O(DA12) 背面のデジタルI/Oコネクタを使用して、本器を制御しD/A出力を生成します。またHL信号により特定の機能の動作を行うことも可能です。 高調波測定 最大50次までの高調波測定では、視覚的にわかりやすいバーグラフ表示と8項目のパラメータを表示するリスト表示の2つがあります。ログファイルへの保存も可能で家電・電気機器の電源部評価に役立ちます。 リモートインタフェース リモート通信用として各インタフェースを標準装備しています。リモートコマンドを使用した制御や測定結果を取得するプログラムの作成に柔軟に対応します。
    仕様【高調波測定】FFTデータ長:4096(周波数は50Hz/60Hz、更新レートは0.55s以上である必要があります。)付属品マニュアル(CD)、セーフティーガイド,電源コード,ターミナルカバー、V1のみDA12ケーブル(GTL-214×1)、GPM-8320:テストリード(GTL-209×2,GTL-212A×2)、GPM-8330:テストリード(GTL-209×3,GTL-212A×3)質量(kg)約3.85電源(V)100~240AC±10%、50/60Hz測定項目【表示機能】電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相、周波数、ピーク電圧、ピーク電流、ピーク電力、高調波歪、クレストファクタ、最大電流比、電力量、電流量【周波数測定】電圧、電流測定方式【高調波測定】ゼロクロス同時計算方式表示表示数(標準モード)2+8項目、表示数(シンプルモード)4項目寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×132×402.5(バンパー・突起含む)フィルター【入力定格】カットオフ周波数500Hz(ON時)、【周波数】オフ、オン(カットオフ周波数500Hz)が選択可能A/D変換器電圧・電流同時測定16ビット、約300kHz周波数範囲(Hz)10~1.2kインターフェースUSB(CDC)、RS-232C、LAN,V1モデルはGPIB、DA12(DA出力,リモート制御)を追加測定レンジ【電圧・電流測定】電圧:15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、電流:0.5A、1A、2A、5A、10A、20A【周波数測定】自動切替:100mHz、1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz最大許容入力電圧連続:ピーク値1.5kVまたは、実行値1kVの低い方入力インピーダンス電圧:約2MΩ、電流:約5mΩ表示項目Vac、Vdc、Vrms、、Vmn、Iac、Idc、Irms、P、VA、VAR、PF、DEG、IHz、VHz、V+pk、V-pk、I+pk、I-pk、P+pk、P-pk、THDI、THDV、CFV、CFI、MATH、MCR、WP、WP+、WP-、P(avg)q、q+、q-、q(avg)設定範囲【積算/時間】0時0分~9999時間59分温度係数【電圧・電流測定】5-18℃/28-40℃にて:±(読み値の0.03%)/℃を加算、【電力測定】電圧・電流確度の温度係数と同様確度【電圧・電流測定】DC±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【電力測定】DC:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.3%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【周波数測定】条件:CF3の時:入力信号レベルがレンジの30%以上、CF6/6Aの時:入力信号レベルがレンジの60%以上、電圧/電流の周波数が200Hz以下の時は周波数フィルターON、±(読み値の0.06%)【積算】±(電力の確度(または電流の確度)+読み値の0.1%)、固定レンジにて【時間】±0.02%RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3、6(6A)最大入力電流(A)電流レンジ:0.5~20、ピーク値100または、実効値30の低い方
  • LCR-6000シリーズ用アクセサリ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCR-6000シリーズ用アクセサリ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    47,980税込52,778
    1個
    8日以内出荷
    LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD 用 4 線ピンセット型
    周波数(MHz)DC ~ 1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)±35
  • 電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電流プローブ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A質量(g)310(電池別)外形寸法(mm)262×81×36電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数帯域(MHz)DC~1クランプ径(Φmm)10.3測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC)確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range)電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
  • 交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流・直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    1,098,000税込1,207,800
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    出力容量 4000VA、0~400Vrms(±570V)/20A、0~200Vrms(±285V)/40A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
    質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)表示4.3インチカラーLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBプリセット機能10個保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流・直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    889,800税込978,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    出力容量 3000VA、0~400Vrms(±570V)/15A、0~200Vrms(±285V)/30A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
    質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)表示4.3インチカラーLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBプリセット機能10個保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流・直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    639,800税込703,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    出力容量 2000VA、0~400Vrms(±570V)/10A、0~200Vrms(±285V)/20A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
    仕様・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550(突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBディスプレイ4.3インチカラーLCDプリセット機能10個周波数範囲47~63Hz保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)2000最大消費電力(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能電圧:0.1V、電流:0.01A(RMS/AVG)/0.1A(PEAK)
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)3入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)108入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms負荷変動【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms定格出力電圧(V)20RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5方式ドロッパ定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313分解能最小設定:2mV/0.02mA、最高表示:1mV/0.1μA機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能ディスプレイLCDカラー表示消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms定格出力電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】1.2mVrms、【CC】1mArmsロードレギュレーション【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5方式ドロッパ定格出力電流(A)3入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313分解能最小設定:1mV/0.1mA、最高表示:0.1mV/0.1μA機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能ディスプレイLCDカラー表示消費電力(VA)300定格出力電力(W)108入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArmsロードレギュレーション【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms定格出力電圧(V)20RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
  • パワーメータ用テストフィクスチャ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    パワーメータ用テストフィクスチャ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    GPMシリーズと接続し被測定対象のACプラグを接続することで電力測定が容易に行えます。 定格電流測定と待機電力測定で異なる電圧計の接続位置を簡単に変更できます。 15Aのブレーカー内蔵しGPMシリーズの保護を行います。
    用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流・直流安定化電源 試験成績書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    交流・直流安定化電源 試験成績書付

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    309,800税込340,780
    1台
    15日以内出荷
    インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。 4.3インチカラーTFT液晶を採用 AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能 USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
    用途電気回路設計/各種シミュレーション試験RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
  • アクセサリ 変換アダプタ SMA(F)-BNC(M) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ 変換アダプタ SMA(F)-BNC(M)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    BNC(P) - SMA(J) 50Ω
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンクションジェネレーター テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ファンクションジェネレーター

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最大12チャンネルまでの複数台同期運転が可能な任意波形ファンクションジェネレーターです。
    付属品BNCケーブル(出力数分)、電源コード、アクセサリCD寸法(mm)265×374×107質量(kg)約4機能AM、FM、FSK、PM、SUM、PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組)波形(基本)正弦波、方形波、三角波、パルス、ランプ波、高調波、DC、(任意)サンプルレート/250MSa/s、繰り返しレート/125MHz、波形長/8M points、振幅分解能/16bitsオフセット±5Vpk ac+dc(50Ω)/±10Vpk ac+dc(解放時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ GDS-2000Aシリーズ用 150MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ GDS-2000Aシリーズ用 150MHz/10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    仕様150MHz帯域、10:1/1:1切換付RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF通信トレーナ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    RF通信トレーナ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    教育実習向けRF通信トレーナGRF-1300Aは、3GHzスペクトラムアナライザGSP-730と組み合わせることで、低予算で効率の良い周波数ドメインの学習が可能です。
    仕様AM変調とFM変調、ミキサー、バンドパスフィルター、トラブルシューティングの学習用に8種類の不良状態をシュミレーションする5個のON/OFFスイッチと5個テストポイント、USBデバイスポート:PCリモート用出力波形正弦波:0.1~3MHz、10kHzステップ、方形波:0.1~3MHz、10kHzステップ、三角波:0.1~3MHz、10kHzステップ周波数(MHz)(RF)870~920RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    709,800税込780,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!! Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
    周波数レンジ9kHz~3GHzスイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります)電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7質量(kg)約4.5(フルオプション時)機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション PSWシリーズ用接続信号ケーブル(2台用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSWシリーズ用接続信号ケーブル(2台用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応