絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特価

リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥459,800~税込¥505,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷低リップル低ノイズのリアル方式 豊富な測定機能 最大出力電圧310Vrms(標準モデル) 機能 OVP、OCP、OTP保護機能 電圧、電流、周波数リミット機能 シーケンス、シュミレーション機能 大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用 テンキー入力対応 オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。 USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。 筐体高さ88mmUサイズ対応 LANポート装備 インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002) 入力電圧AC100V/200Vに対応付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト、LAN測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~2.2GHz
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷DCブロックBNC-BNCアダプタタイプDCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ周波数(Hz)10MHz~2.2GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
EIAラックマウントアダプタ(GPT-12003/15000シリーズ用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷GPT-12000/15000シリーズ用ラックマウントアダプタ(EIA)
USBオプション(LSP/AEL/LSC用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷変換チップPL-2303TAを利用した仮想COMとして利用します。
USB-RS232C変換ケーブル
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷PSWシリーズにRS-232Cインターフェースを追加するオプションです。D-sub9ピンの出力で、クロスケーブルでPCとつなぎます。PSWシリーズのファームウエアがVer2.25以上で対応となります。ファームウエアのバージョンアップについては別途ご相談ください。GUR-001Bは取付ねじがインチネジとなります。本機はPSWシリーズのUSB-Bポートに接続してRS-232Cからの制御が可能となる専用変換器です。PCのUSBポートや他の機器に接続しての利用はできません。
SMD/ チップ部品テストフィクスチャ(0201to1812)(LCR8200用、周波数DC-30MHz)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,800税込¥175,7801個92日以内出荷LCR-8200シリーズ用チップ部品用テストフィクスチャ、標準ロードキット付き DC~30MHz
4スロットタイプDC電子負荷装置メインフレーム
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成。メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力。負荷容量を増やすための入力の並列接続。繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能。高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能。OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能。アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視。マルチインタフェース。 USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)
RS-232Cオプション(LSP/AEL/LSC用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷RS-232C用オプションカード。AELシリーズ。LSPシリーズ。LSCシリーズ
RS-232C/USB インタフェース(APS-7000用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷APS-7000シリーズ用RS-232C/USBオプション
PFRシリーズAC200V用ラックマウントアダプタ(JIS)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
PFRシリーズAC200V用ラックマウントアダプタ(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
PFRシリーズAC100V用ラックマウントアダプタ(JIS)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
PFRシリーズAC100V用ラックマウントアダプタ(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷PFRシリーズを5台まで搭載可能。冷却ファン付き
PFR/PSU/PPX用スレーブ用シリアルリンクケーブル&終端器(約0.5m)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷スレーブ用シリアルリンクケーブル 0.5m、RJ-45 <-> RJ-45
PC 接続ケーブルキットRS-232C(PSU用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷PSUシリーズ用RS-232Cケーブルキット。D-sub9Pin - RJ-45 PC接続用RS-232C(GTL-259)。RJ-45 - RJ-45 マスター用(クロス:GTL-261)。RJ-45 - RJ-45 スレーブ用(ストレート:GTL-262)。終端器。終端付中継器
LANモジュール(GPT-12003/15000シリーズ用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷GPT-12000/15000シリーズ用LANカード
LANコントロールボード(LSG用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷本オプションにより、LSGシリーズのhttp接続による情報表示とSocket接続による通信制御が可能になります。
2スロットタイプDC電子負荷装置メインフレーム
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成。メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力。負荷容量を増やすための入力の並列接続。繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能。高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能。OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能。アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視。マルチインタフェース。 USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)
高電圧アダプタボックス
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥17,980税込¥19,7781個92日以内出荷GPTシリーズ/STWシリーズのACW/DCW/IR試験用アダプタボックスです。 。標準のワニ口ケーブルでの接続よりも安定した状態で測定・判定が可能になります。
高電圧/GB用アダプタボックス(GPT/STW-9904)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥24,980税込¥27,4781個92日以内出荷GPT-9904/STW-9904のGB試験用アダプタボックスです。 。標準のワニ口ケーブルでの接続よりも安定した状態で測定・判定が可能になります。