絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オプション PSF-L/Hシリーズ用 RS-232C/USBボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷RS-232C/USBコントロールボードRoHS指令(10物質対応)対応
オプション PSF-L/Hシリーズ用 GP-IBボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷GP-IBコントロールボードRoHS指令(10物質対応)対応
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 3500MHz
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷備考GDS-3102/3104タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)500入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約0.7nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)8~20
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 250MHz
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥14,780~税込¥16,258~1個ほか4日以内出荷から21日以内出荷備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
オプション DMM用テストリード 1組 (黒・赤 各1本)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,998税込¥4,3981個欠品中テストリードタイプGDM-8261A/8255A用RoHS指令(10物質対応)対応
GSP-9300用オプション・アクセサリ ソフトケース
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷内容GPS-9300/930用ソフトケースRoHS指令(10物質対応)対応
シーケージカレントテスタ GLCシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷9種類の測定ネットワーク 8種類の測定モード DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA 被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz 電圧レンジ:85V~300V 電流レンジ:0.5~10A PASS/FAILモード IEC60990など50種類プリセット ユーザー設定:30セット RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス質量(kg)約5電源電圧AC100/120/220/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラムアナライザ用 RLBアクセサリセット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥37,980税込¥41,7781式4日以内出荷RLBアクセサリセットセット内容GAK-001 50Ω終端器N(P/M)アダプタ・GAK-002 ガードキャップN(P/M) ・GTL-302×2 RFケーブルRG223、N(P/M)、300mmRoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラムアナライザ用 CATVアクセサリセット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥57,980税込¥63,7781式4日以内出荷CATVアクセサリセットセット内容ADP-001×2個 BNC(J/F)50Ω~N(P/M)50Ωアダプタ、<4GHz・ADP-101×2個 BNC(J/F)75Ω~BNC(P/M)50Ωアダプタ・GTL-304×2個 RG223、N(P/M)-N(J/F)ケーブル、288mmRoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥45,980税込¥50,5781式4日以内出荷汎用アクセサリセットセット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mmRoHS指令(10物質対応)対応
安全試験機用オプション 高電圧テストプローブ(STW/GPT-99/98シリーズ用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷高電圧テストプローブタイプSTW-9900/9800シリーズ用、GPT-9800/9900Aシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
安全試験機用オプション 高電圧テストプローブ(3m)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥43,980税込¥48,3781個73日以内出荷高電圧テストプローブ(リモートタイプ)タイプDC10kV/AC8kV、テフロンスレーブ STW-9904/GPY-9904用長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(250V/800V用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷長さ(cm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
2GS/s 2ch/4ch デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷等価サンプリング時:最高100GS/s 大画面8インチLCD(SVGA)搭載 高速波形更新80,000波形/秒のVPO 最大2Mポイントのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高2048波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 オプションで8ch/16chロジックアナライザモジュールを追加するだけでシリアル/パラレルバストリガ・デコード機能の追加が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応サンプルレート最高2GS/s(ハーフチャンネル時)
オシロスコープ用オプション トレーニングキット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷信号:デジタル/ロジック信号/正弦波/方形波/三角波FM変調信号、ビデオ信号正弦波の信号周波数は可変可能 電源:DC5V、USBまたは外部電源 表示:機能を表示、128×64ドット白色 カメラモジュール搭載:CCDセンサ、ビデオ出力用:720×480I(NYSC)/720×576I(PAL)付属品USBケーブル電源USBバスパワー寸法(幅W×高さH)(mm)130×145RoHS指令(10物質対応)対応
GDS-3000シリーズ用オプション シリアルバスデコード機能
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥73,980税込¥81,3781個31日以内出荷内容シリアスバス:I2C、SPI、UARTバスのトリガとデコードが可能RoHS指令(10物質対応)対応
GDS-3000シリーズ用オプション 電力解析機能
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥73,980税込¥81,3781個31日以内出荷内容電力解析オプション(電力、高調波などを測定可能RoHS指令(10物質対応)対応
DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション LANモジュール
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥51,980税込¥57,1781個61日以内出荷内容LAN/SVGA モジュールRoHS指令(10物質対応)対応
DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション GP-IBモジュール
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷内容GP-IB モジュールRoHS指令(10物質対応)対応
DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 5MHzDDSファンクションジェネレータモジュール
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷内容5MHzDDS ファンクションジェネレータモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 16CHロジックアナライザモジュール
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷内容16ch ロジックアナライザモジュール
DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 8CHロジックアナライザモジュール
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷内容8ch ロジックアナライザモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
オプション PUシリーズ用 変換ケーブル Dサブ9pin
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷RS232C(DB-9)RJ-45(8pin)RoHS指令(10物質対応)対応
オプション IFシリーズモジュラーケーブル(IF-41/60/70/71シリーズ用) 3m
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
オプション IFシリーズモジュラーケーブル(IF-41/60/70/71シリーズ用) 1.5m
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
オプション IFシリーズモジュラーケーブル(IF-41/60/70/71シリーズ用) 10m
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
オプション IFシリース洋モジュラーケーブル(IF-41/60/70/71シリーズ用) 0.3m
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷長さ(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥459,800~税込¥505,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷低リップル低ノイズのリアル方式 豊富な測定機能 最大出力電圧310Vrms(標準モデル) 機能 OVP、OCP、OTP保護機能 電圧、電流、周波数リミット機能 シーケンス、シュミレーション機能 大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用 テンキー入力対応 オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。 USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。 筐体高さ88mmUサイズ対応 LANポート装備 インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002) 入力電圧AC100V/200Vに対応付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト、LAN測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム