デュアル測定・デュアル表示が可能な据置タイプのデジタルマルチメーターです。USB接続によりPCからコントロールできます。 GDM-8342はUSBログ機能を搭載し、前面のUSBポートから連続データを外部USBメモリに保存することができます。
測定方式真の実効値
表示50000カウント/デュアル表示
RoHS指令(10物質対応)対応
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(1.54MB)
取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(1.54MB)
取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(1.54MB)
取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)
2wireと4wireの抵抗測定が選択可能
温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種
真の実効値測定:AC
用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計
仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)
表示6 1/2桁、1,200,000カウント
機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ
周波数特性ACV3Hz~300kHz
測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~3A(GDM-9060)
インターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度(DC-V)0.000075
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
4 1/2桁 50000カウント
デュアル表示可能(設定による)
VFD(蛍光表示管)表示
測定機能:ACV、DCV、ACI、DCI、R、C、Hz、温度、導通、ダイオード
真の実効値(True RMS)測定
機能:リラティブモード(REL)、コンベアモード装備、MIN/MAX
データログ機能:最大5,000,000レコードを外部USBメモリへ記録
USBデバイスポート:全機種標準
USBホスト:GDM-8242/8242G
GP-IB:GDM-8342G
ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
付属品電源コード・テストリード(GTL-207)
寸法(mm)265×107×302
質量(kg)約2.9
電源AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz
表示50000カウント、デュアル表示
機能キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア
インターフェースUSBデバイスポート
レンジDCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ
消費電力(VA)最大15
アズワン品番1-3886-03-20
校正証明書一般校正
1台
¥85,980
税込¥94,578
14日以内出荷
ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
CSV形式のデータログを外部USBメモリへ連続記録が可能です。
付属品電源コード・テストリード(GTL-207)
寸法(mm)265×107×302
質量(kg)約2.9
電源AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz
最高温度(℃)-200~300
表示50000カウント、デュアル表示
機能キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア
インターフェースUSBデバイスポート、データログ用USBポート
レンジDCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ
消費電力(VA)最大15
アズワン品番1-3886-04-20
校正証明書一般校正
1台
¥97,980
税込¥107,778
14日以内出荷
最高5000回/秒の高速測定が可能
フルスケール1199999カウント
2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能
2wireと4wireの抵抗測定が可能
冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載
真の実効値(True RMS)測定
USB標準装備
Labview対応
電源周波数(Hz)50/60±10%
動作高度:最大2000m
最大消費電力(VA)25
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージ
フルスケール1199999カウント
9種類の測定ネットワーク
8種類の測定モード
DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA
ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA
被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz
電圧レンジ:85V~300V
電流レンジ:0.5~10A
PASS/FAILモード
IEC60990など50種類プリセット
ユーザー設定:30セット
RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス
質量(kg)約5
電源電圧AC100/120/220/230V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350
RoHS指令(10物質対応)対応
LANカード
タイプGDM-8261A用LANカード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
4線テストリード
タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用)
長さ(m)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
DAQ-901は多くの測定機能に対応しており幅広く使用できるマルチプレクサ・モジュールです。DAQ-900と同様に2つのグループを持ち2線式と4線式の測定に対応します。また、2つの電流専用入力チャンネルは、外部シャント抵抗なしでACおよびDC電流測定に使用することができます(最大1A/ch)。合計22チャンネルで、さまざまなデータ収集アプリケーションに適しています。
用途20chマルチプレクサ+2ch電流用
仕様熱電対基準接点:内蔵、電流測定専用チャンネル:2つ装備(1A/ch)
速度スキャン:最速時80ch/sec
スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.26MB)
取扱説明書(5.76MB)
最大電圧(V)300
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。4.3インチTFTカラー液晶。3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレーム。DCV測定基本確度0.0035%。選択可能な5種類のスキャン・モジュール。最大450ch/secのスキャンレート。内部メモリ最大10万ポイント。14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)。温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)。DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期。DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)。スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能。リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)。データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
仕様電源周波数:50Hz / 60Hz ±10%
付属品セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1
質量(kg)4.5
寸法(取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D)
電源電圧100/120/220/240 VAC ±10%
消費電力Max. 50VA
保存温度(℃)-40~70
高度(m)2000まで
動作環境0 ℃ ~ 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.26MB)
取扱説明書(5.76MB)
DAQ-909は高電圧用に特別に設計されたマルチプレクサで、電圧測定用に最大DC600V/AC400Vrmsを8チャンネル備えています。2つの電流専用チャンネルはACおよびDC電流測定に使用でき、外部シャント抵抗なしで最大2Aの測定が可能です。
用途8ch HVマルチプレクサ+2ch電流用
仕様電流測定専用チャンネル:2つ装備(2A/ch)
電流(A)AC/DC:最大2
電圧(V)DC:最大600
スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.26MB)
取扱説明書(5.76MB)
スイッチングスピード3ms
1個
¥115,800
税込¥127,380
4日以内出荷
20chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
テストリード
タイプGDM-8261A/8255A用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
61日以内出荷
熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
GB-IBカード
タイプGDM-8261A用GP-IBカード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
10chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
DAQ-900は10個の2線式チャネルを2つ持つ(グループA/B)トータル20cnのソリッド・ステート・リレー・モジュールです。半導体リレーの為高速での測定に適しており、また寿命の面でも優れています。4線式抵抗測定ではグループAとBのチャンネルは自動的にペアになり、ソースとセンスが接続されます。このモジュールには基準接点補償が内蔵されており、熱電対での温度測定にも適しています。
用途20chマルチプレクサ 半導体リレー
仕様熱電対基準接点:内蔵
速度スキャン:最速時450ch/sec
スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.26MB)
取扱説明書(5.76MB)
最大電圧(V)120
1個
¥121,800
税込¥133,980
4日以内出荷
テストリード
タイプDL-2060/2060G/1060/1060G/1060R用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
汎用16ch+電流2chスキャナカード
タイプGDM-8261A/8255A用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
関連キーワード