6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存 付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード 質量(kg)約2.2 消費電力(W)約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115 入力N型-メスプラグ、50Ω 電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz インターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート ディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480 周波数範囲150kHz~3GHz 表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択 RoHS指令(10物質対応)対応 RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz リファレンスレベル-40dBm~+20dBm
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)任意波形ファンクションジェネレータ
RoHS
標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ 変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 変調ソース:内部/外部信号 スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号) トリガ付きバースト機能 42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧 専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備 任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit 最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s 本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能 USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能 独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載 USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能 LabVIEWドライバ
用途各機器の制御・基準・テスト用信号 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293 周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。) 波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ オフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時) RoHS指令(10物質対応)対応 スイープ機能周波数スイープ サンプルレート200MSa/s 変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 繰返し周波数(Hz)100M
1個ほか
85,980 税込94,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。 周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。 パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。 AM/FM/FSK変調・スイープ・周波数カウンター機能付きです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア 質量(kg)約2.5 サイズ266×293×107mm 電源AC100~240V 50/60Hz 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit) 消費電力約25VA(MAX) 表示3.5インチLCD 分解能(Hz)0.1 機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント 周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波) 出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形) インターフェースUSB メモリーパネル設定・ARB波形/各10個 確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz 振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路) アズワン品番1-2758-05-20 周波数レンジ0.1Hz~12MHz 校正証明書一般校正
1台
93,980 税込103,378
14日以内出荷

※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。 周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。 パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×1本・ソフトウェア 質量(kg)約2.5 サイズ266×293×107mm 電源AC100~240V 50/60Hz 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit) 消費電力約25VA(MAX) 表示3.5インチLCD 分解能(Hz)0.1 機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント 周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波) 出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形) インターフェースUSB メモリーパネル設定・ARB波形/各10個 確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz 振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路) アズワン品番1-2758-01-20 周波数レンジ0.1Hz~5MHz 校正証明書一般校正
1台
67,980 税込74,778
17日以内出荷

※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア 質量(kg)約2.5 サイズ266×293×107mm 電源AC100~240V 50/60Hz 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit) 消費電力約25VA(MAX) 表示3.5インチLCD 分解能(Hz)0.1 機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント 周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波) 出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形) インターフェースUSB メモリーパネル設定・ARB波形/各10個 確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz 振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路) アズワン品番1-2758-03-20 周波数レンジ0.1Hz~5MHz 校正証明書一般校正
1台
86,980 税込95,678
19日以内出荷