「ファンクションジェネレータ usb」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
2CH任意波形ファンクションジェネレータ
2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能
任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル
カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示
周波数カウンタ機能:5~150MHz
トリガ機能:バースト/Nサイクル
任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し
USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続
質量(kg)約2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293
分解能(振幅)10ビット
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)
サンプルレート(最高)120MS/s
繰返し周波数(Hz)60
メモリ長さ(波形)4Kポイント
PCからUSB経由でコントロール
出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ
周波数分解能:10kHz
出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ
インターフェイス:USB2.0
電源:USBパスパワー
RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ω
チャンネル数34.5MHz~4.4GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ
変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM
変調ソース:内部/外部信号
スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号)
トリガ付きバースト機能
42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧
専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備
任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit
最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s
本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能
USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能
独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載
USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能
LabVIEWドライバ
用途各機器の制御・基準・テスト用信号
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293
周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。)
波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ
オフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時)
RoHS指令(10物質対応)対応
スイープ機能周波数スイープ
サンプルレート200MSa/s
変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM
繰返し周波数(Hz)100M
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。
パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
AM/FM/FSK変調・スイープ・周波数カウンター機能付きです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア
質量(kg)約2.5
サイズ266×293×107mm
電源AC100~240V 50/60Hz
対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)
消費電力約25VA(MAX)
表示3.5インチLCD
分解能(Hz)0.1
機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント
周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)
出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)
インターフェースUSB
メモリーパネル設定・ARB波形/各10個
確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz
振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)
アズワン品番1-2758-05-20
周波数レンジ0.1Hz~12MHz
校正証明書一般校正
1台
¥93,980
税込¥103,378
17日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。
パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×1本・ソフトウェア
質量(kg)約2.5
サイズ266×293×107mm
電源AC100~240V 50/60Hz
対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)
消費電力約25VA(MAX)
表示3.5インチLCD
分解能(Hz)0.1
機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント
周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)
出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)
インターフェースUSB
メモリーパネル設定・ARB波形/各10個
確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz
振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)
アズワン品番1-2758-01-20
周波数レンジ0.1Hz~5MHz
校正証明書一般校正
1台
¥67,980
税込¥74,778
17日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア
質量(kg)約2.5
サイズ266×293×107mm
電源AC100~240V 50/60Hz
対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)
消費電力約25VA(MAX)
表示3.5インチLCD
分解能(Hz)0.1
機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント
周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)
出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)
インターフェースUSB
メモリーパネル設定・ARB波形/各10個
確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz
振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)
アズワン品番1-2758-03-20
周波数レンジ0.1Hz~5MHz
校正証明書一般校正
1台
¥86,980
税込¥95,678
19日以内出荷
関連キーワード