14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


太陽ケーブルテック(旧:テイコク)柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
RoHS
種類産業機械用ケーブル 全長(m)5000 材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) 材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃) 難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) シース厚(mm)1 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープなし(充実型) 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1箱(5000m)
313,750 税込345,125
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)300
1巻
599 税込659
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
RoHS
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 テープ- 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。 種類FA用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980 税込18,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)AC3000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープ8芯以上はテープ重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
8,998 税込9,898
5日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)100以下 全長(m)100 芯数(C)2 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 試験電圧(V/1分)AC500
1巻(100m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
エコ商品、RoHS
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.48MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
569 税込626
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
RoHS
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線 種類FA用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中3000 定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70 定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500 適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング 難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1 撚り合線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品、RoHS
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.45MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

関連キーワード