カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • NOK(9)
  • ノーブランド(8)
  • アイセル(7)
  • TRUSCO(6)
  • 津田電線(6)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • 大洋製器工業(4)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • バンドー化学(3)
  • タチバナ(3)
  • RSタイチ(3)
  • アイビッグ(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • ウイニングボアー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb28」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30AWG28
太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
25,980税込28,578
1リール(30m)
翌々日出荷
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
16,900税込18,590
1本
9日以内出荷
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1