7,068件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレートプラグ 種類ケーブル 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプBNC-BNC コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ・プラグ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様絶縁型レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC335 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)15 アダプタタイプBNC-SMA コネクタタイプBNC
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ アダプタタイプBNC-BNC 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
RoHS
仕様(両端)BNC75-BNC75 形状ストレートプラグ 種類ケーブル 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類キャップ コネクタタイプBNC 仕様ポリキャップ タイプ同軸 材質(コンタクト)ポリエチレン
1個
33 税込36
欠品中

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 周波数(GHz)4GHz 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
699 税込769
当日出荷

BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブルRG-58A/U ケーブル外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類アダプタ アダプタタイプM型-M型 嵌合部形状ジャック・ジャック 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC 無反射終端器
種類終端器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 定格電力(W)0.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2
1個
549 税込604
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
748 税込823
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプター
RoHS
形状変換アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
419 税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 寸法A(mm)14.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
RoHS
形状ストレートプラグ 種類ケーブル ケーブル1.5DS-QEHV(TA) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)終端器
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類終端器 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/圧着、外部/圧着 仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm)23.3 寸法D(mm)14.5 電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター ポリキャップ
RoHS
BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップ コネクタタイプBNC 材質(コンタクト)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップ コンタクト形状メス 仕様チェーン付キャップ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理Ni 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
599 税込659
当日出荷

測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用 種類アダプタ インピーダンス(Ω)50 仕様測定用クイックアダプタ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 定格電圧(V)AC500 結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1000V
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクター
RoHS
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ストレートプラグ 種類ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプ(両端)N-N コネクタタイプN 嵌合部形状プラグ・プラグ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類コネクタ 嵌合部形状レセプタクル 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ソルダー
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 固定減衰器
RoHS
種類固定減衰器 コネクタタイプSMA 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)1 表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC~18 電圧定在波比1.3
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型 固定減衰器
RoHS
種類固定減衰器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC~2、2~4 電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器
RoHS
形状終端器 種類コネクタ 特性インピーダンス50 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプN型 コネクタタイプN 嵌合部形状プラグ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSHV 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 圧着工具TA-34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(両端)BNC75-BNC75 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au 種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)N形コネクター
RoHS
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類キャップ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)