絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
386件中 361386
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,698税込7,368
    1本
    10日以内出荷
    SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-316X(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 4.3/10型ジャック用 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    4.3/10型ジャック用 キャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    4.3/10ジャック用のキャップ、水・埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
    種類キャップ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理黄銅/3元めっきRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4.3/10型嵌合部形状プラグ
  • MMCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
    種類コネクタ材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
  • MMCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されています。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付けRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.35以下(0~6GHz)耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6コネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用ワンタッチ締付 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ワンタッチ締付

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)2.1表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル5D-FB結線方式(中心)締付、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max at DC~2GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7コネクタタイプN型嵌合部形状プラグ
  • レセプタクル 75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)

    レセプタクル 75Ω

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75ターミナル形状ソルダーコネクタタイプN型嵌合部形状レセプタクル
  • ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L形種類コネクタ寸法A(mm)21端子種別圧着寸法E(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)31寸法C(mm)26.8結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E圧着工具TA-16結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • M形コネクター M-C トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M形コネクター M-C

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    189税込208
    1個
    11日以内出荷
    インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
    仕様M形・N形共用、ガスケット無種類キャップ表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB型 同軸コネクタ L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ L曲プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    819税込901
    1個
    12日以内出荷
    形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.5max. at DC~4GHzコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
  • SMB型 プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    759税込835
    1個
    12日以内出荷
    種類コネクタ形式(基板取付)エッジマウント表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)1.6(最大)コネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル
  • SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~4GHzコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
  • SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,398税込1,538
    1個
    12日以内出荷
    形状L形種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • SMA型 ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用L曲りプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    12日以内出荷
    形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHzコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    12日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着電圧定在波比1.2max. at DC~6GHzコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • SMA型 ケーブル用パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用パネルジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    12日以内出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)2.24表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)12.2適合ケーブル0.085Semi-Rigid、0.085Semi-Flex結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~12.4GHz(0.085Semi-Rigid)、1.2max. at DC~8GHz(0.085Semi-Flex)コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • SMA型 ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,298税込2,528
    1個
    12日以内出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)3.64表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au適合ケーブル0.141Semi-Rigid結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~7GHzコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • SMA型 ケーブルプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブルプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    839税込923
    1個
    12日以内出荷
    種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    799税込879
    1個
    12日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-34、TA-35結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプRCA嵌合部形状プラグ
  • F型 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 無反射終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    種類終端器電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.3使用周波数(GHz)DC~2.6コネクタタイプF型
  • F型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 キャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    399税込439
    1個
    12日以内出荷
    種類キャップ表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプF型
  • F型 プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプF型嵌合部形状レセプタクル
  • F型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    139税込153
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ
  • F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    389税込428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプF型嵌合部形状プラグ