作業工具/電動・空圧工具 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (375) 空調・電設資材/電気材料 (11) その他 (73) ブランド: トーコネ(旧:東洋コネクター)すべて解除
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) (2件のレビュー) 当日出荷
7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類 変換コネクター 形状 ストレート ねじ M29 P1.5 規格 IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N) 定格電圧(V) AC1000(50Hz) 表面処理 (本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間) 結合方式 ねじ 特性インピーダンス(Ω) 50 電圧定在波比 1.2以下(DC~6GHz) 耐電圧(V/min) AC2500(50Hz) アダプタタイプ 7/16型-N型
プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 11日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 レセプタクル 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
BNCコネクタストレートプラグ 2 トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
BNCコネクタのストレートプラグです。
トラスコ品番 475-2276 材質 中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け コネクタ形状 BNCコネクタ 取付け方法 中心:半田/外部:締付 適合電線 1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2E RoHS指令(10物質対応) 対応
SMA型コネクタ/終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
仕様 ●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:18GHz●電圧定在波比:1.15以下(DC~4GHz)、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下(8~12.4GHz)、1.3以下(12.4~18GHz)●定格電力(W):1W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき アズワン品番 67-0369-54
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 3C-2V ケーブル外径(Φmm) 5.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 75
同軸コネクタ F型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
仕様 (両端)F-F 形状 アダプター 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.3以下(DC~3.224GHz) コネクタタイプ F
M型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) (4件のレビュー) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ M型 嵌合部形状 ジャック 結線方式 (中心)半田、(外部)半田 寸法A(mm) 16 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm) 43.5 寸法C(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
MHV型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 欠品中
種類 コネクタ コネクタタイプ MHV 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナル形状 ソルダー
F型中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
テレビのアンテナ線のFコネクタ同士を繋いで延長するようなときに使用できるコネクタです。
形状 メス-メス コネクタ形状 中継アダプター 特性インピーダンス 75Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 四国電線 ケーブル S-5C-FB(5C-FB相当) ケーブル外径(Φmm) 7.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 75
ナット留め式プラグレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 レセプタクル 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 取付可能厚(mm) (パネル)2.0~4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナル形状 ソルダー
ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 12日以内出荷
種類 コネクタ 嵌合部形状 ジャック 端子種別 圧着 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) (1件のレビュー) 当日出荷 から 24日以内出荷
種類 コネクタ 嵌合部形状 プラグ 形状 L形 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
M型 ケーブル用L曲ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) (5件のレビュー) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ M型 嵌合部形状 ジャック 結線方式 (中心)半田、(外部)半田 形状 L形 寸法A(mm) 38 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応) 対応
F型 ナット留め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ F型 嵌合部形状 レセプタクル 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナル形状 ソルダー
MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 8日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ MCX 嵌合部形状 プラグ 仕様 ケーブル用プラグ タイプ 同軸 表面処理 Au 接触抵抗(mΩ) 5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具 TA-16、TA-17 結合方式 プッシュオン 材質(コンタクト) (中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式 中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状 オス 絶縁抵抗 DC500V 耐電圧(V/min) DC1000V 耐電圧(V) DC1000/1分間 結線方法 (中心)半田/(外部)圧着
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル RG-58A/U ケーブル外径(Φmm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
SMA型 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 終端器 コネクタタイプ SMA 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 0.25 表面処理 (本体)Pa、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2 使用周波数(GHz) DC~18
変換アダプター BNC-N トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
定格電圧(V) AC 500 耐電圧 AC 1500V 接触抵抗(mΩ) 3 max. at DC 1A 特性インピーダンス 50Ω or 75Ω 結合方式 バイオネットロック方式 絶縁抵抗 100MΩ min. at DC 500V RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周波数(MHz) 0~4000
変換アダプター BNC-M トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
規格 【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233 定格電圧(V) AC 500 耐電圧 AC 1500V 接触抵抗(mΩ) 3 max. at DC 1A 特性インピーダンス 50Ω or 75Ω 結合方式 バイオネットロック方式 絶縁抵抗 100MΩ min. at DC 500V RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周波数(MHz) 0~4000
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途 SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する 材質 中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅 種類 変換コネクタ 定格電圧(V) AC250 表面処理 金めっき(Au) 特性インピーダンス 50Ω RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.3以下(DC~4GHz) 使用周波数(GHz) 4 嵌合部形状 SMAジャック・SMBジャック
M型コネクタ/プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高いコネクタです。
仕様 ●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:200MHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて100MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け アズワン品番 67-0361-70
同軸コネクタ N型 パネルアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
仕様 (両端)N-N 形状 パネルアダプター 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2以下(DC~4GHz) コネクタタイプ N
4.3/10形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 7日以内出荷
堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。
特性インピーダンス(Ω) 50 使用温度範囲(℃) -40~+85 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vにて5000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 7日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 嵌合部形状 ジャック 端子種別 圧着 結線方式 (中心)半田、(外部)圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応
N型 無反射集端器 トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
種類 終端器 コネクタタイプ N型 特性インピーダンス(Ω) 50 電力(W) 1 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2 防水性 IPX7 使用周波数(GHz) DC~6
M型 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター) (3件のレビュー) 当日出荷
種類 アダプタ アダプタタイプ M型-M型 嵌合部形状 ジャック・ジャック 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応) 対応
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル RG-174/U ケーブル外径(Φmm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 14日以内出荷
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 3D-2V ケーブル外径(Φmm) 5.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 14日以内出荷
SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタSMAP-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-FB ケーブル外径(Φmm) 7.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 12日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-5DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 5D-2W ケーブル外径(Φmm) 8 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 12日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 形状 L形 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応