絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

同軸コネクタ SMA型 パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥13,980税込¥15,3781パック(10個)12日以内出荷形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(0.5~6GHz)コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から5日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ N型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様(両端)N-EIA7/8形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~5GHz)、1.4以下(5~6GHz)コネクタタイプN
同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥17,980~税込¥19,778~1パック(10個)12日以内出荷から15日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ NXT型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプNXT
同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷形状プリント基板用レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷形状バルクヘッドジャック種類コネクタ適合ケーブル1×32AWG(7/0.08)D=1.32圧着工具TA-16・TA-17結線方式中心:半田/外部:半田+圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
同軸コネクタ BNC型 パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥17,980税込¥19,7781パック(10個)12日以内出荷形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-16結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~1000MHz)コネクタタイプBNC
同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,498~税込¥6,048~1パック(10個)当日出荷から12日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
同軸コネクタ 7/16 DIN型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
同軸コネクタ 7/16 DIN型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:差込/外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタ結線方式中心:差込/外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~5GHz)、1.35以下(5GHz~6GHz)コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から6日以内出荷形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 L曲がりアダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷仕様(両端)4.3/10-4.3/10形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 2.92mm K型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
BNC形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から8日以内出荷小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっております。種類コネクタ定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC3000コネクタタイプBNC
SMA形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)18コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
S形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。嵌合部はS形規格になっております。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-30~+65材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプS型嵌合部形状プラグ
S形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷から8日以内出荷NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3.2GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)3.2コネクタタイプS型
S形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷から10日以内出荷NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。適合ケーブルは汎用性の高い3D-2Vとなっております。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下圧着工具TA-34・TA-35結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3.2GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)3.2コネクタタイプS型
7/16形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899税込¥9891個当日出荷7/16ジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理黄銅/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16型嵌合部形状プラグ
MCX形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下圧着工具TA-16・TA-17結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)耐電圧(V/min)DC1000使用周波数(GHz)3コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899税込¥9891個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)25.6端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)5.7寸法C(mm)2.05適合ケーブル5D-SFA圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max at DC~6GHz防水性IPX7コネクタタイプTNC嵌合部形状プラグ
SMB型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥819税込¥9011個11日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-17結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMB
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷から14日以内出荷BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル5C-2Vケーブル外径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1本10日以内出荷から12日以内出荷SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,798~税込¥5,278~1本10日以内出荷SMA型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタSMAJ-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1本10日以内出荷N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷から11日以内出荷N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNJ-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50