69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 寸法A(mm)14.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/圧着、外部/圧着 仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm)23.3 寸法D(mm)14.5 電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSHV 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 圧着工具TA-34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 寸法A(mm)14.5 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)9.2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)23.1 寸法C(mm)5.4 適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E 圧着工具TA-35 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
299 税込329
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1個ほか
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
エコ商品
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)3G-SDI対応 高性能75Ω
エコ商品
種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 圧着工具TC-35CA、P-741 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3.2GHz
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1個ほか
779 税込857
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ F型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプF
1個ほか
119 税込131
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグ
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 形状L形 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプTNC
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプN型 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz 防水性IPX7
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 端子種別圧着 形状L形 寸法A(mm)30.1 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着 寸法A(mm)11 寸法D(mm)- 寸法C(mm)- 寸法B(Φmm)3.3 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)MCXケーブル用プラグ
種類コネクタ コネクタタイプMCX 嵌合部形状プラグ 仕様ケーブル用プラグ タイプ同軸 表面処理Au 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具TA-16、TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状オス 絶縁抵抗DC500V 耐電圧(V/min)DC1000V 耐電圧(V)DC1000/1分間 結線方法(中心)半田/(外部)圧着
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139 税込153
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプF型 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプMMCX 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 仕様ケーブル用プラグ タイプ同軸 表面処理Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具TA-16、TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状オス 絶縁抵抗DC500V 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)6 耐電圧(V/min)DC500V 耐電圧(V)DC500/1分間 結線方法(中心)半田/(外部)圧着
1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 パネルジャック
エコ商品
形状パネルジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ
エコ商品
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ 圧着工具TA-17 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMB
1個ほか
779 税込857
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 パネルジャック
エコ商品
形状パネルジャック 種類コネクタ 適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW 圧着工具TA-16 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~1000MHz) コネクタタイプBNC
1パック(10個)
11,980 税込13,178
12日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプS
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック 特性インピーダンス(Ω)75 端子種別圧着 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E 圧着工具TA-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
7日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ L曲プラグ
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 形状L形 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具TA-17 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.5max. at DC~4GHz
1個
819 税込901
12日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状レセプタクル 結線方式(中心)圧着、(外部)締付 寸法A(mm)3.3 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV 圧着工具TA-16、TA-34 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)(最大)3.0
1個
659 税込725
12日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 端子種別圧着 形状L形 寸法A(mm)21 寸法E(mm)14.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)31 寸法C(mm)26.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプTNC 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 寸法A(mm)25.6 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)5.7 寸法C(mm)2.05 適合ケーブル5D-SFA 圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max at DC~6GHz 防水性IPX7
1個
629 税込692
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz 防水性IPX7
1個
639 税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)