「真鍮ロウ 棒」の検索結果

特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズ
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 250V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:4mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~18GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/ハンダ付け アズワン品番67-0362-07
1個
889 税込978
6日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
1個
1,188 税込1,307
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクター
RoHS
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 特性インピーダンス(Ω)50 結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクター
RoHS
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 特性インピーダンス(Ω)50 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)18
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタプリント基板用レセプタクル
。マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:12.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0.5~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●ターミナル形状:エッジマウント●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0369-71
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズ
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着 アズワン品番67-0369-57
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着 アズワン品番67-0369-56
1個
1,188 税込1,307
8日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~5GHz)、1.3以下(5GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着 アズワン品番67-0369-66
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
仕様●嵌合部形状:リバースジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着 アズワン品番67-0369-40
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタ SMAPシリーズ
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~18GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0369-73
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷