小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
仕様(両端)BNC75-BNC75
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
結線方式中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC75Ω
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ
アダプタタイプBNC-BNC
特性インピーダンス(Ω)75
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別圧着
寸法A(mm)14.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
結線方式中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC75Ω
形状レセプタクル
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz)
コネクタタイプBNC75Ω
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け
アズワン品番67-0368-22
1個
¥2,198
税込¥2,418
23日以内出荷
仕様(両端)BNC75-BNC75
形状アダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC75Ω
。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:2.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
アズワン品番67-0361-56
1個
¥689
税込¥758
8日以内出荷
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け
アズワン品番67-0368-21
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様絶縁型レセプタクル
形状ストレート
タイプ同軸
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3C-2V
ケーブル外径(Φmm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブル5C-2V
ケーブル外径(Φmm)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)10
メーカー四国電線
ケーブル3C-2V
ケーブル外径(Φmm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様レセプタクル
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)4GHz
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)10
メーカー四国電線
ケーブル3C-2V
ケーブル外径(Φmm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3C-2V
ケーブル外径(Φmm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー四国電線
ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)
ケーブル外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー四国電線
ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)
ケーブル外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップ
コンタクト形状メス
仕様チェーン付キャップ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理Ni
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:ベリリウム銅・黄銅/金めっき・ニッケルめっき
アズワン品番67-0368-48
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:3.3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~3.3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
アズワン品番67-0368-52
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで10dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-34・TA-35●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
アズワン品番67-0368-51
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
。HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:ジャック・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-47
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)圧着、(外部)締付
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E
圧着工具TA-16
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHz
1個
¥819
税込¥901
12日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別圧着
寸法A(mm)14.5
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)9.2
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)23.1
寸法C(mm)5.4
適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E
圧着工具TA-35
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
¥299
税込¥329
欠品中
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
特性インピーダンス(Ω)75
端子種別圧着
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E
圧着工具TA-16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)締付、(外部)締付
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。
トラスコ品番475-6964
材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき
定格電圧(V)500
耐電圧AC500V(1分間)
コネクタ形状H・BNCコネクタ
使用周囲温度(℃)-40~+85
接触抵抗(mΩ)10以下
絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)75
電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)
使用周波数(GHz)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様L曲りレセプタクル
形状アングル
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-30℃~85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AG
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)2GHz
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)
トラスコ品番612-3885
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
定格電力(W)1
定格電圧(V)500
特性インピーダンス(Ω)75
電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)
使用周波数(GHz)1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。
トラスコ品番475-2230
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
取付方式中心:圧着/外部:圧着
全長(m)1.5
コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル
適合電線S-5C-FB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W3C2。3C-2Vケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。
トラスコ品番474-7521
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
取付方式中心:圧着/外部:圧着
全長(m)1.5
コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル
適合電線3C-2V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
形状変換アダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード