643件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KCPE吊バンドタン付 日栄インテック

    KCPE吊バンドタン付

    日栄インテック
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
    用途クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M6×25
  • GP管用Uバンド(L) 日栄インテック

    GP管用Uバンド(L)

    日栄インテック
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    振れ止め支持を目的とした支持金具
    用途SGP用材質電気亜鉛メッキ
  • GP管用Uバンド(01) 日栄インテック

    GP管用Uバンド(01)

    日栄インテック
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    振れ止め支持を目的とした支持金具
    用途SGP用材質電気亜鉛メッキ
  • GP管用Uバンド 日栄インテック

    GP管用Uバンド

    日栄インテック
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    適合する樹脂サドルに取付することで5mm単位での高さ調整が可能
    用途樹脂サドル(VP)/HIブルー用台座材質PP型番6号
  • ループワイヤ 日栄インテック

    ループワイヤ

    日栄インテック
    1,698税込1,868
    1袋(2本)
    当日出荷
    アイボルトやフリーダムワイヤなどから吊りおろしできるワイヤです。
    用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。トラスコ品番333-4465材質金具部分:アルミ、ワイヤ:ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000許容荷重(N[kgf])15吊下荷重N(kgf)147径(mm)1.5
  • (1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け) 日栄インテック

    (1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け)

    日栄インテック
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    付属品クイックスタートガイド仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%本体質量(g)55対応OSWindows 8/8.1/10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能最小分解能:0.1mm(Code39)光源赤色 LED × 1 個インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM)対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded商品タイプハンディ読取方式CCD リニアイメージャセンサ
  • (1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(RS232C接続)[本体色:アイボリー] 日栄インテック

    (1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(RS232C接続)[本体色:アイボリー]

    日栄インテック
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション質量(g)約160(バッテリ除く)対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40~70光源読取光源:赤色LED 630nm消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)インターフェース有線(クレードル接続):RS232C接続同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書電池2600mA(主電池)防塵・防滴IP42充電時間(時間)満充電まで:4~5動作温度(℃)-10~50保存湿度(%)5~95(非結露)色(本体)アイボリー読み取り速度500スキャン/秒耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作キー1キー(トリガーキー)感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)Bluetooth4.0(Class1)準拠プロファイル無線:SPP/HID通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6読取方式高性能リニアイメージングエンジン最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)動作電圧(V)DC5±0.5接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
  • (1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(USB接続)[本体色:アイボリー] 日栄インテック

    (1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(USB接続)[本体色:アイボリー]

    日栄インテック
    82,980税込91,278
    1台
    8日以内出荷
    仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション質量(g)約160(バッテリ除く)対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40~70光源読取光源:赤色LED 630nm消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)インターフェース有線(クレードル接続):USB接続同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書電池2600mA(主電池)防塵・防滴IP42充電時間(時間)満充電まで:4~5動作温度(℃)-10~50保存湿度(%)5~95(非結露)色(本体)アイボリー読み取り速度500スキャン/秒耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作キー1キー(トリガーキー)感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)Bluetooth4.0(Class1)準拠プロファイル無線:SPP/HID通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6読取方式高性能リニアイメージングエンジン最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)動作電圧(V)DC5±0.5接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
  • オプション:NI46X用置台 日栄インテック

    オプション:NI46X用置台

    日栄インテック
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    NI46X用置台。
  • 高性能ハンドレーザスキャナ USB I/F [本体カラー:白] 日栄インテック

    高性能ハンドレーザスキャナ USB I/F [本体カラー:白]

    日栄インテック
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    ◆優れた読み取り深度:ナローバー幅 0.331mmのバーコードを約447mmの距離から読み取ることができます。◆マルチインターフェースとインターフェースの自動検知:1台でUSB、PS2、RS232Cインターフェースに対応します。自動検知するので、その都度設定する必要がありません。◆データを転送する前にバーコードの読み取りを確認できますので、バーコードメニュー表をしようしている現場に最適です。
  • (2次元)オムニダイレクトイメージスキャナ USB接続[本体色:白] 日栄インテック

    (2次元)オムニダイレクトイメージスキャナ USB接続[本体色:白]

    日栄インテック
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
  • (2次元)OCR対応抗菌筐体ヘラ型スキャナ USB接続 日栄インテック

    (2次元)OCR対応抗菌筐体ヘラ型スキャナ USB接続

    日栄インテック
    40,980税込45,078
    1台
    翌々日出荷
  • オプション:F560RS/F780RS用ACアダプタ 日栄インテック

    オプション:F560RS/F780RS用ACアダプタ

    日栄インテック
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    F560RS/F780RS用ACアダプタ。
  • N-144302 HC-SX ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ 日栄インテック

    N-144302 HC-SX ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ

    日栄インテック
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)38寸法H(mm)45ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~29適合吊りボルトW3/8
  • N-144116 NP-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ ナット付 日栄インテック

    N-144116 NP-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ ナット付

    日栄インテック
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/有色クロメート寸法L(mm)35寸法H(mm)34ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8適合ボルト径W3/8
  • N-144301 NHB-X 吊金具 日栄インテック

    N-144301 NHB-X 吊金具

    日栄インテック
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)60寸法H(mm)70ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~27適合吊りボルトW3/8
  • N-010208 組式立バンド BN付 日栄インテック

    N-010208 組式立バンド BN付

    日栄インテック
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
  • N-012157 ステンFTP吊バンドタン付 日栄インテック

    N-012157 ステンFTP吊バンドタン付

    日栄インテック
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)3寸法B(mm)32寸法C(mm)32ボルトナット寸法M10×35適合管耐火二層管(フネンパイプ)寸法d1/2
  • N-010410 ステンレス ツバ付足 (38幅) 日栄インテック

    N-010410 ステンレス ツバ付足 (38幅)

    日栄インテック
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(mm)11寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法d3/8寸法D'(mm)40
  • N-010409 ツバ付足 (50幅) 日栄インテック

    N-010409 ツバ付足 (50幅)

    日栄インテック
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)3寸法D(mm)14寸法E(mm)12寸法B(mm)50寸法d3/8寸法D'(mm)50
  • N-010410 ステンレス ツバ付足 (50幅) 日栄インテック

    N-010410 ステンレス ツバ付足 (50幅)

    日栄インテック
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法t(mm)3寸法D(mm)14寸法E(mm)12寸法B(mm)50寸法d3/8寸法D'(mm)50
  • N-010410 ステンレス ツバ付足 (25幅) 日栄インテック

    N-010410 ステンレス ツバ付足 (25幅)

    日栄インテック
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(mm)9寸法E(mm)12寸法B(mm)25寸法d3/8寸法D'(mm)35
  • N-010409 ツバ付足 (38幅) 日栄インテック

    N-010409 ツバ付足 (38幅)

    日栄インテック
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)3寸法D(mm)11寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法d3/8寸法D'(mm)40
  • N-010212 ステンレス 組式立バンド BN付 日栄インテック

    N-010212 ステンレス 組式立バンド BN付

    日栄インテック
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
  • N-010410 ステンレス ツバ付足 (32幅) 日栄インテック

    N-010410 ステンレス ツバ付足 (32幅)

    日栄インテック
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(mm)11寸法E(mm)12寸法B(mm)32寸法d3/8寸法D'(mm)40
  • N-010409 ツバ付足 (32幅) 日栄インテック

    N-010409 ツバ付足 (32幅)

    日栄インテック
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)80寸法t(mm)3寸法D(mm)11寸法E(mm)12寸法B(mm)32寸法d3/8寸法D'(mm)40
  • N-010409 ツバ付足 (25幅) 日栄インテック

    N-010409 ツバ付足 (25幅)

    日栄インテック
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)3寸法D(mm)9寸法E(mm)12寸法B(mm)25寸法d3/8寸法D'(mm)35
  • N-010216 ステン組式立バンドBタイプBN付 日栄インテック

    N-010216 ステン組式立バンドBタイプBN付

    日栄インテック
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)47寸法P(mm)20ボルトナット寸法M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
  • N-010292 デップSU立バンド BN付 日栄インテック

    N-010292 デップSU立バンド BN付

    日栄インテック
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ボルトナット:鉄/電気亜鉛メッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
  • N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ) 日栄インテック

    N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ)

    日栄インテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ寸法D2(mm)11×25(×2個)板厚(mm)4.5
  • N-010232 FTP 耐火二層管用 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010232 FTP 耐火二層管用 立バンド BN付

    日栄インテック
    209税込230
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管耐火二層管(フネンパイプ)
  • N-501542 ジョイント金具 ストッパー左No.3 (ユニクロ) 日栄インテック

    N-501542 ジョイント金具 ストッパー左No.3 (ユニクロ)

    日栄インテック
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    材質電気亜鉛メッキ
  • N-144307 ドブNHB-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ 日栄インテック

    N-144307 ドブNHB-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ

    日栄インテック
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/溶解亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)3~27適合吊りボルトW3/8
  • N-501542 ジョイント金具 通コーナ-No.2 (ユニクロ) 日栄インテック

    N-501542 ジョイント金具 通コーナ-No.2 (ユニクロ)

    日栄インテック
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    材質電気亜鉛メッキ
  • N-501540 ジョイント金具 台座No.6 (ドブメッキ) 日栄インテック

    N-501540 ジョイント金具 台座No.6 (ドブメッキ)

    日栄インテック
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ
  • N-501540 ジョイント金具 三方通コーナ-No.4 (ドブメッキ) 日栄インテック

    N-501540 ジョイント金具 三方通コーナ-No.4 (ドブメッキ)

    日栄インテック
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ
  • N-501542 ジョイント金具 コーナ-No.1 (ユニクロ) 日栄インテック

    N-501542 ジョイント金具 コーナ-No.1 (ユニクロ)

    日栄インテック
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    材質電気亜鉛メッキ
  • N-501541 ジョイント金具 三方通コーナ-No.4 (ステンレス) 日栄インテック

    N-501541 ジョイント金具 三方通コーナ-No.4 (ステンレス)

    日栄インテック
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • N-501540 ジョイント金具 ストッパー左No.3 (ドブメッキ) 日栄インテック

    N-501540 ジョイント金具 ストッパー左No.3 (ドブメッキ)

    日栄インテック
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ
  • N-501540 ジョイント金具 通コーナ-No.2 (ドブメッキ) 日栄インテック

    N-501540 ジョイント金具 通コーナ-No.2 (ドブメッキ)

    日栄インテック
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ