日栄インテック
KCPE吊バンドタン付
用途
クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)用
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】M6×25
内容量
1個
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。
全7種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
選択してください
27
32
40
50
63
75
90
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
管径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82682035
101100171010300
32
25A
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
82682191
101100171010650
63
50A
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
82682446
101100171010750
75
65A
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
82682455
101100171011000
90
75A
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
82683365
101100171010500
50
40A
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
82683636
101100171010250
27
20A
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
82684616
101100171010400
40
30A
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください