材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)4.3
適合管ステンレス鋼管(厚肉)
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
材質ステンレス(SUS304)
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250A
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)3
寸法B(mm)32
寸法C(mm)32
ボルトナット寸法M10×35
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
寸法d1/2
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング
適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用可能
寸法d3/8
材質本体:ステンレス(SUS304)、ボルトナット:鉄/電気亜鉛メッキ
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS430)、タンバックル・ボルトナット:鉄(電気亜鉛めっき)
ねじ径3/8
寸法C(mm)25
適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)2
寸法B(mm)32
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M8×25
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
関連キーワード