材質ステンレス(SUS304)
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊りバンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)26
寸法W(mm)25
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)4.3
適合管ステンレス鋼管(厚肉)
ボルトの落下を防止するパッキン付です。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊バンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)24
寸法W(mm)25
材質ステンレス(SUS304)
寸法P(mm)20
適合管塩ビ管(VP)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法P(mm)20
適合管塩ビ管(VP)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用できます)
寸法d3/8
材質ステンレス(SUS304)
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
配管仮置きタイプの吊バンドです。
締付ボルトM6×20
トラスコ品番850-7986
材質鉄製(電気亜鉛めっき)
質量(g)93
適合配管径(Φmm)21.7
管の呼び15A
適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質樹脂
適合管SGP(VP65A~VP100Aも併用可能)
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)2
寸法B(mm)25
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
締付ボルトM6×20
トラスコ品番850-7985
材質鉄製(電気亜鉛めっき)
質量(g)76
適合配管径(Φmm)21.7
管の呼び15A
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
幅(mm)50
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250A
材質樹脂
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
材質ステンレス(SUS304)
適合管塩ビ管(VP)
寸法d3/8
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(フネンパイプ)
材質ステンレス(SUS304)
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(TP/FTP)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法B(mm)32
寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認ください
ボルトナット寸法M10×30
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(フネンパイプ)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2
寸法B(mm)25
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)3
材質ステンレス(SUS304)
適合管耐火二層管(フネンパイプ)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2
寸法B(mm)25
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR
ゴム厚(mm)10
材質鉄製(電気亜鉛メッキ)
適合管塩ビ管(VP/空調ドレン)
寸法d3/8
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法B(mm)25
適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(TP/FTP)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(TP/FTP)
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用可能
寸法d3/8
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
関連キーワード
1
2
次へ