「bar-14」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日栄インテック二次元対応USBモデル
スマートフォンなどの液晶画面に表示されたコードも読取可能。 移動しているコードも高速かつ的確に読取可能。 アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様。医療や小売りの現場でも安心して利用可能。 コンパクトで省スペース設置が可能。 ひらがなカタカナ漢字などの2バイト文字をUSBインタフェース(HID)のままで出力可能。
仕様PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)32%以上 規格LED安全規格:IEC62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:EN55022/EN55024/FCC Part15 Subpart B ClassB/VCCIクラスB 温度範囲(℃)動作:0~40、保存:-40~70 光源読取:赤色LED×2個、エイミング/オートトリガ:緑色LED×1個 速度画像取得:60fps(最速値) 消費電流(mA)(動作電圧5V)読取時:420(max)、待機時:150(typ) 湿度範囲動作:5~90%RH、保存:5~90%RH 読取【画素数】36万画素(752×480)、【範囲】(筐体の先端から)0mm:約48×31mm、50mm:約85×54mm、100mm:122×78mm、150mm:165×105mm、【湾曲面】R≧16mm(Codabar10桁)、R≧20mm(UPC12桁) 保証期間1年(ケーブルは半年) 視野角水平:約40.6°、垂直:約26.4° 防塵・防滴IP52準拠 動作電圧4.4~5.5V フォーカス65mm 耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)、±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回(5面×3回)自然落下させ、異常がないこと データ形式画像:BMP、JPEG データ転送画像:約3秒(USB-COM) インジケータステータスLED、ブザー 読取深度(mm)[Code39]35~60(分解能0.127mm)、0~140(分解能0.254mm)、[Code 128]10~120(分解能0.20mm)、[UPC 100%]0~170(分解能0.33mm)、[PDF417]25~70(分解能0.169mm)、0~120(分解能0.254mm)、[QR Code]35~55(分解能0.212mm)、0~120(分解能0.381mm)、[DataMatrix]30~80(分解能0.254mm) 読取角度(°)ピッチ:±50、スキュー:±50、チルト:±360
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ