カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(45)
絞り込み
呼び径(A)
- 25(1)
ブランド
- 日栄インテック
- 日本製鉄(6)
- JFEスチール(5)
- エスコ(11)
- ノーブランド(3)
- 吉年(1)
- ベンカン機工(34)
- TRUSCO(7)
- アカギ(60)
- リケン(38)
- 昭和コーポレーション(36)
- AWJ(20)
- 日本継手(旧:JFE継手)(15)
- シーケー金属(14)
- 淡路マテリア(13)
- ショーボンド(8)
- 未来工業(6)
- 東栄工業(4)
- REX(レッキス工業)(4)
- ブランドをもっと見る
「sgp 25a」の検索結果
特価

ステンレス組式立バンドBタイプBN付 25A
日栄インテック¥299税込¥3291個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H61mm寸法1.2×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径25A
ハード吊バンドタン付 25A
日栄インテック¥339税込¥3731個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H83mm寸法2.0×25mm(t×B)C25mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×25適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径25A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×25A
日栄インテック¥539税込¥5931個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H81mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径25A
組式立バンドBN付 25A
日栄インテック¥67税込¥741個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H62mm寸法1.2×25(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)管径25A
ドブ組式立バンドBN付 25A
日栄インテック¥149税込¥1641個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)H62mm寸法1.2×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径25A
ドブ組式吊バンドタン付 25A
日栄インテック¥189税込¥2081個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)d3/8H83mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径25A
組式吊バンドタン付(組式)
日栄インテック¥589税込¥6481パック(2個)当日出荷ボルトの落下を防止するパッキン付です。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊バンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)24寸法W(mm)25
ステンレス組式立バンドBタイプBN付 125A
日栄インテック¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H123mm寸法2.0×32mm(t×B)C47mmP20mm適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径125A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×125A
日栄インテック¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H139mm寸法2.0×32mm(t×B)C33mm適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径125A
ステンレス組式吊バンドタン付 1/2×125A
日栄インテック¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d1/2H161mm寸法2.5×38mm(t×B)C35mm適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M10×30適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP125A~VP300Aも併用できます管径125A
N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm)
日栄インテック¥349税込¥3841個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)3
N-010298 絶縁防振 立バンド BN付
日栄インテック¥699税込¥7691個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
組式立バンドBN付 125A
日栄インテック¥359税込¥3951個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H127mm寸法3.0×32(t×B)C55mmP25mm ※取付足の穴の寸法を確認してください適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)管径125A
ハード吊バンドタン付 1/2×125A
日栄インテック¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d1/2H154mm寸法4.5×32mm(t×B)C35mm適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M12×45適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径125A
ドブ組式立バンドBN付 125A
日栄インテック¥849税込¥9341個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)H127mm寸法3.0×32mm(t×B)C55mmP25mm 取付足の穴の寸法を確認してください適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M10×30適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径125A
ドブ組式吊バンドタン付 1/2×125A
日栄インテック¥879税込¥9671個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)d1/2H155mm寸法3.0×32mm(t×B)C30mm適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M10×35適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径125A
N-010922 絶縁防振 Uバンド (N付)
日栄インテック¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法d(mm)3/8寸法B(mm)25適合管SGP材質(防振ゴム)EPDM/CR(15A)