天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
狭いところの頑固な汚れ落としに最適。
毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ステンレス
全長(mm)250
高さ(mm)20
毛丈(mm)90
耐熱温度(℃)120
頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
タイプハード
幅W×全長(mm)45×195
耐熱温度(℃)120
油汚れ拭き取り、吸水性、速乾性に優れたマイクロファイバークロスをティッシュ感覚で気軽に使える高機能な万能クロス。
ティッシュボックスのようなポップアップタイプにより片手で取り出し出来ます。
極細繊維を使用しているので油汚れや埃をしっかりと拭き取り、水分も素早く吸収します。
選択して繰り返し使用できるため、エコなティッシュクロスです。
用途水油・汚れの拭き取り
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)300×300
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:310×158×153
Φ1.5mmからの極小ブラシ。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプミニパイプクリーナー
線径(Φmm)0.1
材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み
全長(mm)120
高さ(mm)15
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)120
頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
タイプソフト
幅W×全長(mm)45×195
耐熱温度(℃)120
頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
サイズS/Sシングル
幅W×全長(mm)80×165
耐熱温度(℃)120
ねずみや小動物の侵入防止対策に最適。ねずみなどが通り抜けそうな場所に巻きつけたり、差し込むことによって侵入を防ぎます。
用途配管・円筒器具向けブラシ
全長(mm)450
高さ(mm)315
ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
サイズW/Sダブル
耐熱温度(℃)120
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)270×80×40
狭いところの頑固な汚れ落としに最適。
毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。
グリップエンドにミニスクレパー付。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210(全長)×20×20
耐熱温度(℃)120
架台高さはアジャスターボルト付のため、800~850mmで調整可能です。
用途石定盤専用の架台。
高さ(mm)800~850
仕様完成品
粉末・細かいゴミの払い出しに最適。植毛密度を限界まで上げ、さらに最適な毛丈を導き出せたことにより性能を向上させました。清掃時間の短縮に貢献いたします。
厚さ(mm)【ブラシ部】30
全長(mm)290
質量(g)1662
ブラシ幅(mm)160
ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
粉末・細かいゴミの払い出しに最適。植毛密度を限界まで上げ、さらに最適な毛丈を導き出せたことにより性能を向上させました。清掃時間の短縮に貢献いたします。
厚さ(mm)【ブラシ部】30
全長(mm)290
質量(g)1662
ブラシ幅(mm)160
ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
コンパクトなパウダーブラシとしてラインナップ。グリップの長いパウダーブラシでは、手元洗浄が困難との現場意見を参考にハンディタイプのブラシを製作しました。
用途器具洗浄向けブラシ
全長(mm)145
高さ(mm)【取手部】85
質量(g)1452
ブラシ幅(mm)50
ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
従来のタンク清掃ブラシは植毛ブラシしかなく、プラスチックグリップがタンクに当たり、傷や凹みが気にるとの現場意見がありました。メーカーラインナップではタワシ(ネジリタワシ)パターンを採用することにより270°アラウンド清掃が可能になりました。
用途器具洗浄向けブラシ
全長(mm)400
質量(g)1660
ブラシ幅(mm)90・140
1セット(10本)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
厚さ(mm)【ブラシ部】24
全長(mm)315
質量(g)710
ブラシ幅(mm)72
ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
スクレーパー機能でコゲの除去などに最適です。すき間のカス掃きとりと多くの客先現場要望を実現するためにメーカーならではの、毛材選定、グリップ設計、植毛角度や毛刈調整等により微調整を重ね完成したブラシです。従来の3つの清掃道具を使用していた現場からこちらのブラシ1本にまとめられました。
用途設備・水回り向けブラシ
厚さ(mm)【ブラシ部】50
全長(mm)230
質量(g)1560
ブラシ幅(mm)90
ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
しっかりと洗浄箇所へ力が伝わる新グリップを採用。ブラシ部は密集植毛を行い毛丈を短く仕上げる事により、より力強い洗浄が可能になりました
全長(mm)145
高さ(mm)【取手部】55
質量(g)970
ブラシ幅(mm)40
ブラシ高さ(mm)10
1セット(10本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Φ10mm~60mmの先端ホ付き+取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口よりも広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTをしよう。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mmの先端ホ付き+取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口よりも広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTをしよう。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mmの取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しています。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)165
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mmの取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しています。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)165
ブラシ幅(mm)135
グリップ角度を湾曲形状にすることによって、容器や洗浄箇所の隅に気持ちよいほど良く届き、力強く洗浄することができます。さらに毛丈を短く設計することで強めの毛腰が実現しました。洗浄箇所を選ばずマルチに使用できるブラシです。
厚さ(mm)【ブラシ部】24
全長(mm)315
質量(g)950
ブラシ幅(mm)72
ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
グリップ角度を湾曲形状にすることによって、容器や洗浄箇所の隅に気持ちよいほど良く届き、力強く洗浄することができます。さらに毛丈を短く設計することで強めの毛腰が実現しました。洗浄箇所を選ばずマルチに使用できるブラシです。
厚さ(mm)【ブラシ部】24
全長(mm)315
質量(g)950
ブラシ幅(mm)72
ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Japan Premiumブランドの看板商品。熟練職人の手と長年培われた技術で創り出されたブラシになります。女性が「持ちやすい」をコンセプトに長時間作業でも疲れづらい形状になっている。
用途配管・円筒器具向けブラシ
幅(mm)ブラシ部:80
厚さ(mm)ブラシ部:40
全長(mm)165
質量(g)978
1セット(10本)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
200mmのグリップが付いたロングタイプのタワシ。ブラシ部を直接持つ必要がなく従来のタワシでは届かない場所へのアプローチが可能になります。プラスチックグリップが洗浄箇所へ直接当たらない設計になっており、傷・凹みが気になる現場に最適です。
用途器具洗浄向けブラシ
幅(mm)ブラシ部:80
厚さ(mm)ブラシ部:40
全長(mm)270
質量(g)1378
1セット(10本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380
ブラシ幅(mm)40
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380
ブラシ幅(mm)40
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)120
ブラシ幅(mm)15
Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)540
ブラシ幅(mm)135
Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)540
ブラシ幅(mm)135
先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)500
ブラシ幅(mm)135
先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)500
ブラシ幅(mm)135
底面ブラシは千鳥植毛により、汚れを確実に落とす事が出来ます。水抜き加工があり、洗剤を使用してお使いになれます。ブラシ毛材はPBT毛材、ブラシは交換式のためランニングコストの削減になります。また工具不要で取り外しが可能。誰でも簡単に清掃・交換が可能です。
用途靴洗浄用ブラシ
全長(mm)1000
高さ(mm)68、ブラシ部:50
質量(g)2900
1台
¥31,980
税込¥35,178
13日以内出荷
Φ5mm/Φ8mmの全長380mm(ミニロング)。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプミニパイプクリーナーロング
線径(Φmm)0.1
材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み
全長(mm)380
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)120
スクレーパー機能でコゲの除去などに最適です。すき間のカス掃きとりと多くの客先現場要望を実現するためにメーカーならではの、毛材選定、グリップ設計、植毛角度や毛刈調整等により微調整を重ね完成したブラシです。従来の3つの清掃道具を使用していた現場からこちらのブラシ1本にまとめられました。
用途設備・水回り向けブラシ
厚さ(mm)【ブラシ部】50
全長(mm)230
質量(g)1800
ブラシ幅(mm)90
ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
手になじみやすいコンパクト設計なのにグリップの角度を湾曲形状にすることによって容器や洗浄ヵ所の済に気持ち良いほどよく届き洗浄する事が出来ます。さらに毛丈を短く設計することで強めの毛腰を実現しました。
用途設備・水回り向けブラシ
厚さ(mm)【ブラシ部】50
全長(mm)210
質量(g)1052
ブラシ幅(mm)80
ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
コンパクトなパウダーブラシとしてラインナップ。グリップの長いパウダーブラシでは、手元洗浄が困難との現場意見を参考にハンディタイプのブラシを製作しました。
用途器具洗浄向けブラシ
全長(mm)145
高さ(mm)【取手部】85
質量(g)1452
ブラシ幅(mm)50
ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
従来のタンク清掃ブラシは植毛ブラシしかなく、プラスチックグリップがタンクに当たり、傷や凹みが気にるとの現場意見がありました。メーカーラインナップではタワシ(ネジリタワシ)パターンを採用することにより270°アラウンド清掃が可能になりました。
用途器具洗浄向けブラシ
全長(mm)400
質量(g)1660
ブラシ幅(mm)90・140
1セット(10本)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
厚さ(mm)【ブラシ部】24
全長(mm)315
質量(g)710
ブラシ幅(mm)72
ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ