121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン タイプハード 幅W×全長(mm)45×195 耐熱温度(℃)120
1個
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

椿本興業J型 ブラシ
狭いところの頑固な汚れ落としに最適。 毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ステンレス 全長(mm)250 高さ(mm)20 毛丈(mm)90 耐熱温度(℃)120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油汚れ拭き取り、吸水性、速乾性に優れたマイクロファイバークロスをティッシュ感覚で気軽に使える高機能な万能クロス。 ティッシュボックスのようなポップアップタイプにより片手で取り出し出来ます。 極細繊維を使用しているので油汚れや埃をしっかりと拭き取り、水分も素早く吸収します。 選択して繰り返し使用できるため、エコなティッシュクロスです。
用途水油・汚れの拭き取り 材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)300×300 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:310×158×153
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。 先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。 挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。 使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。 導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントクリーナー ホ付き 耐熱温度(℃)120 材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS 高さ(mm)135 材質(毛)PBT
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。 先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。 挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。 使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。 導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントロッド 線径(Φmm)5.7 耐熱温度(℃)120 材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS 材質(毛)PBT
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。 材質御影石
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン タイプソフト 幅W×全長(mm)45×195 耐熱温度(℃)120
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン サイズS/Sシングル 幅W×全長(mm)80×165 耐熱温度(℃)120
1個
699 税込769
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン サイズS/Sシングル 耐熱温度(℃)120 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)270×80×40
1個
839 税込923
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン サイズW/Sダブル 耐熱温度(℃)120 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)270×80×40
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いところの頑固な汚れ落としに最適。 毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。 グリップエンドにミニスクレパー付。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210(全長)×20×20 耐熱温度(℃)120
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン サイズW/Sダブル 幅W×全長(mm)80×165 耐熱温度(℃)120
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ1.5mmからの極小ブラシ。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。 導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプミニパイプクリーナー 線径(Φmm)0.1 材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み 全長(mm)120 高さ(mm)15 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)120
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Φ5mm/Φ8mmの全長380mm(ミニロング)。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。 導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプミニパイプクリーナーロング 線径(Φmm)0.1 材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み 全長(mm)380 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)120
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフトなど円形工作物の測定、ケガキ用に使用します。2個で1組となっております。 底面、両側面も高精度に仕上げており、補助ブロックとしても利用できます。
1セット(2個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

椿本興業バケツ 8L
カラフルな5色展開でカラーリングが可能。 金属未使用で、厚みのある樹脂で耐久性があります。 角型なので液体を捨て易く、積み重ねての収納・保管が可能。 深さもあるので、長物も収納できます。
容量(L)8 本体寸法(mm)26.5×21.0×21.5 材質PP樹脂
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架台高さはアジャスターボルト付のため、800~850mmで調整可能です。
用途石定盤専用の架台。 高さ(mm)800~850 仕様完成品
1台
118,800 税込130,680
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

椿本興業防鼠ブラシ
ねずみや小動物の侵入防止対策に最適。ねずみなどが通り抜けそうな場所に巻きつけたり、差し込むことによって侵入を防ぎます。
用途配管・円筒器具向けブラシ 全長(mm)450 高さ(mm)315 ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

グリップ角度を湾曲形状にすることによって、容器や洗浄箇所の隅に気持ちよいほど良く届き、力強く洗浄することができます。さらに毛丈を短く設計することで強めの毛腰が実現しました。洗浄箇所を選ばずマルチに使用できるブラシです。
厚さ(mm)【ブラシ部】24 全長(mm)315 質量(g)950 ブラシ幅(mm)72 ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

スクレーパー機能でコゲの除去などに最適です。すき間のカス掃きとりと多くの客先現場要望を実現するためにメーカーならではの、毛材選定、グリップ設計、植毛角度や毛刈調整等により微調整を重ね完成したブラシです。従来の3つの清掃道具を使用していた現場からこちらのブラシ1本にまとめられました。
用途設備・水回り向けブラシ 厚さ(mm)【ブラシ部】50 全長(mm)230 質量(g)1800 ブラシ幅(mm)90 ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
43,980 税込48,378
8日以内出荷

手になじみやすいコンパクト設計なのにグリップの角度を湾曲形状にすることによって容器や洗浄ヵ所の済に気持ち良いほどよく届き洗浄する事が出来ます。さらに毛丈を短く設計することで強めの毛腰を実現しました。
用途設備・水回り向けブラシ 厚さ(mm)【ブラシ部】50 全長(mm)210 質量(g)1052 ブラシ幅(mm)80 ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

コンパクトなパウダーブラシとしてラインナップ。グリップの長いパウダーブラシでは、手元洗浄が困難との現場意見を参考にハンディタイプのブラシを製作しました。
用途器具洗浄向けブラシ 全長(mm)145 高さ(mm)【取手部】85 質量(g)1452 ブラシ幅(mm)50 ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

従来のタンク清掃ブラシは植毛ブラシしかなく、プラスチックグリップがタンクに当たり、傷や凹みが気にるとの現場意見がありました。メーカーラインナップではタワシ(ネジリタワシ)パターンを採用することにより270°アラウンド清掃が可能になりました。
用途器具洗浄向けブラシ 全長(mm)400 質量(g)1660 ブラシ幅(mm)90・140
1セット(10本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
厚さ(mm)【ブラシ部】24 全長(mm)315 質量(g)710 ブラシ幅(mm)72 ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

スクレーパー機能でコゲの除去などに最適です。すき間のカス掃きとりと多くの客先現場要望を実現するためにメーカーならではの、毛材選定、グリップ設計、植毛角度や毛刈調整等により微調整を重ね完成したブラシです。従来の3つの清掃道具を使用していた現場からこちらのブラシ1本にまとめられました。
用途設備・水回り向けブラシ 厚さ(mm)【ブラシ部】50 全長(mm)230 質量(g)1560 ブラシ幅(mm)90 ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

スクレーパー機能でコゲの除去などに最適です。すき間のカス掃きとりと多くの客先現場要望を実現するためにメーカーならではの、毛材選定、グリップ設計、植毛角度や毛刈調整等により微調整を重ね完成したブラシです。従来の3つの清掃道具を使用していた現場からこちらのブラシ1本にまとめられました。
用途設備・水回り向けブラシ 厚さ(mm)【ブラシ部】50 全長(mm)230 質量(g)1560 ブラシ幅(mm)90 ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

しっかりと洗浄箇所へ力が伝わる新グリップを採用。ブラシ部は密集植毛を行い毛丈を短く仕上げる事により、より力強い洗浄が可能になりました
全長(mm)145 高さ(mm)【取手部】55 質量(g)970 ブラシ幅(mm)40 ブラシ高さ(mm)10
1セット(10本)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

1セット(10本)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

1セット(10本)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

Φ10mm~60mmの先端ホ付き+取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口よりも広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTをしよう。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管 ブラシ幅(mm)135
1セット(10本)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ10mm~60mmの取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しています。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管 全長(mm)165 ブラシ幅(mm)135
1セット(10本)
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンク・水廻り等、洗浄箇所を選ばずマルチに使用出来るブラシです。長年の経験から、毛丈・植毛密度・植毛角度の最適化したブラシになります。女性が「持ちやすい」をコンセプトにサイズを導き出し、コンパクト設計を行いました。長時間の作業でも疲れづらく、マルチに使用できるブラシです。
全長(mm)87 高さ(mm)36 質量(g)940 ブラシ幅(mm)54
1セット(10本)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

粉末・細かいゴミの払い出しに最適。植毛密度を限界まで上げ、さらに最適な毛丈を導き出せたことにより性能を向上させました。清掃時間の短縮に貢献いたします。
厚さ(mm)【ブラシ部】30 全長(mm)290 質量(g)1662 ブラシ幅(mm)160 ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

粉末・細かいゴミの払い出しに最適。植毛密度を限界まで上げ、さらに最適な毛丈を導き出せたことにより性能を向上させました。清掃時間の短縮に貢献いたします。
厚さ(mm)【ブラシ部】30 全長(mm)290 質量(g)1662 ブラシ幅(mm)160 ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

コンパクトなパウダーブラシとしてラインナップ。グリップの長いパウダーブラシでは、手元洗浄が困難との現場意見を参考にハンディタイプのブラシを製作しました。
用途器具洗浄向けブラシ 全長(mm)145 高さ(mm)【取手部】85 質量(g)1452 ブラシ幅(mm)50 ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

従来のタンク清掃ブラシは植毛ブラシしかなく、プラスチックグリップがタンクに当たり、傷や凹みが気にるとの現場意見がありました。メーカーラインナップではタワシ(ネジリタワシ)パターンを採用することにより270°アラウンド清掃が可能になりました。
用途器具洗浄向けブラシ 全長(mm)400 質量(g)1660 ブラシ幅(mm)90・140
1セット(10本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
厚さ(mm)【ブラシ部】24 全長(mm)315 質量(g)710 ブラシ幅(mm)72 ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

スクレーパー機能でコゲの除去などに最適です。すき間のカス掃きとりと多くの客先現場要望を実現するためにメーカーならではの、毛材選定、グリップ設計、植毛角度や毛刈調整等により微調整を重ね完成したブラシです。従来の3つの清掃道具を使用していた現場からこちらのブラシ1本にまとめられました。
用途設備・水回り向けブラシ 厚さ(mm)【ブラシ部】50 全長(mm)230 質量(g)1560 ブラシ幅(mm)90 ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

しっかりと洗浄箇所へ力が伝わる新グリップを採用。ブラシ部は密集植毛を行い毛丈を短く仕上げる事により、より力強い洗浄が可能になりました
全長(mm)145 高さ(mm)【取手部】55 質量(g)970 ブラシ幅(mm)40 ブラシ高さ(mm)10
1セット(10本)
13,980 税込15,378
8日以内出荷