3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亀倉精機アングルノッチャー
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット 出力(kN[tonf])245[25] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約7 質量(kg)34 長さ(mm)250 幅(mm)345 高さ(mm)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
5日以内出荷

亀倉精機アングルベンダー
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30) 出力(kN[tonf])118[12] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約6 質量(kg)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

亀倉精機アングルカッター
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用 切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6 出力(kN[tonf])245[25] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約7 質量(kg)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

関連カテゴリ