ご用途に合わせてミシン目タイプとウェーブタイプからお選びください。
ミシン目タイプはフックなどに吊るし、ミシン目から1枚ずつ切り離して使用できます。
ウェーブタイプは上部が波型にカットされています。
厚さ(mm)0.028
材質OPP
一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です。人気の花柄のデザインです。雑貨などの小物を入れるのに適しています。
タイプ純白50g/m2
柄ロマネスク
フィルム材質が厚み0.05mmのレジ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。【印字内容】この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
種別表記入り
材質LDPE
厚さ(mm)0.05
色透明
十字掛けのリボンに添えられた一輪の花がおしゃれ可愛い紙袋です。ファンシーバックよりもマチ幅の広い定番の角底袋です。様々な業種でお使い頂けます。
柄ルバン
全面にカラフルな花柄を配しました。高級感のあるマチの小さい角底袋です。
柄ローザ
関連キーワード