66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスSUS304製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ステンレスSUS304製ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
    用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    61,980税込68,178
    1箱(10個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    8,198税込9,018
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68 防水中継コネクター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    IP68 防水中継コネクター

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    5,998税込6,598
    1袋(1個)
    8日以内出荷
    ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
    用途電源コードを防水して延長が可能!
  • 排気用防水保護プラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    排気用防水保護プラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    空気は通し、水は通さない。自然吸排気により機器類の結露対策・内圧調整に最適です。メタル製で耐衝撃性がUP。
    用途主に屋外用途で密封した機器類に取り付けることで寒暖差による結露の発生を抑制します材質本体・保護キャップ=真鍮/ニッケルメッキ、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM光沢シルバーねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)12.4~12.8ねじの呼びM12×1.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)16
  • 多芯型メタルケーブルグランド(8芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(8芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,298税込2,528
    1個(1個)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    光沢シルバー
  • 多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    43,980税込48,378
    1箱(10個)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    8,498税込9,348
    1箱(10個)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    43,980税込48,378
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    8,198税込9,018
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコングリーン使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68 防水中継コネクター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    IP68 防水中継コネクター

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,798税込3,078
    1袋(1個)
    8日以内出荷
    ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
    用途LAN,USB,丸型コネクタなどを防水して延長が可能!
  • ゴムシールカッター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ゴムシールカッター

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    34,980税込38,478
    1丁
    8日以内出荷
    ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がり作業効率も向上します。
    用途AVCケーブルグランドの標準ゴムシールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    6,798税込7,478
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
    金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
    用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • EMCメタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    EMCメタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    6,198税込6,818
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
    EMC対策用ロックナット。相手筐体に食い込むことで、より効果をアップさせることが可能です。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 大容量CVT用ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    大容量CVT用ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。
    用途大容量CVTケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーングリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルフレキケーブルグランド(ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    61,980税込68,178
    1箱(10個)
    9日以内出荷から67日以内出荷
    メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルフレキケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    9日以内出荷から67日以内出荷
    メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    61,980税込68,178
    1箱(10個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(7芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(7芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    49,980税込54,978
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド(7芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(7芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から27日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応