IP68 防水中継コネクター
ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
- 用途
- 電源コードを防水して延長が可能!
- 材質
- 66ナイロン(UL94V-2),EPDMゴム
- 色
- 黒
- 外形寸法(mm)
- 60×210
- ねじ規格
- M40×1.5
- 最小径(Φmm)
- 樹脂部:32
- 使用環境温度(℃)
- -40~100(瞬時120)
- 適合電線径(Φmm)
- 12.4~9
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 防水保護等級
- IP68
- 内容量
- 1袋(1個)
関連資料:(1.95MB)
注意
※詳細は動画概要欄をご覧ください電線保護その他関連用品 の新着商品
カテゴリ

























