「ga-13」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。
取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
色黒
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
関連キーワード