完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
色黒
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。
色グリーン
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコン
使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)
取付部Mネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。
日本エイ・ヴィー・シー製。
関連キーワード