絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,045件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルテックスミキサー 三商ボルテックスミキサー三商
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)約370最高回転数(min-1[r.p.m])3000撹拌容量(mL)50までモーター出力(W)ブラシレスモータ:12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72軌道直径(mm)4.5
ディスポ靴カバー ブルー スタンダードタイプ 三商ディスポ靴カバー ブルー スタンダードタイプ三商
8,298税込9,128
1箱(100枚)
6日以内出荷
足首部分にゴムが付いているのでしっかり固定されます。
材質ポリエチレンブルーサイズフリー
ディスポロング靴カバー クリア 三商ディスポロング靴カバー クリア三商
4,598税込5,058
1箱(100枚)
5日以内出荷
ブーツ型の靴カバー。締め紐タイプで防水性に優れます。PE製。
全長(mm)約500(平置き時)靴底約38cm(平置き時)
FCキャップ 33 シリコン/PTFEライナーパッキン付 三商FCキャップ 33 シリコン/PTFEライナーパッキン付三商
249税込274
1個
4日以内出荷
SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノールねじ規格33耐熱温度(℃)Max 180パッキンシリコン/PTFEライナー付
酒精計 三商酒精計三商(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から16日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)180最小目盛1
SPボトル 広口 三商SPボトル 広口三商
739税込813
1個
4日以内出荷
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
ティシューテック ユニカセット スタンダート 三商ティシューテック ユニカセット スタンダート三商
8,998税込9,898
1セット(250個)
8日以内出荷から9日以内出荷
蓋付カセット。細長いメッシュ状の薬液入出孔で、力セット内の薬液交換を十分に行なえます。10色揃い、検体の識別が容易です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×6
セパラピッドマイクロチューブS 三商セパラピッドマイクロチューブS三商
59,980税込65,978
1セット(600個)
当日出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
容量(mL)1材質PP寸法(mm)Φ10.7×42.5
アルミナ乳鉢SAN 三商アルミナ乳鉢SAN三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミナ純度92%耐磨耗性に優れております。
シリコンブレードホース 三商シリコンブレードホース三商
2,398税込2,638
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)定尺(m)10最低使用温度(℃)-30
マルチウルトラホースマークⅡ 三商マルチウルトラホースマークⅡ三商
1,998税込2,198
1本(1m)
5日以内出荷から13日以内出荷
内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
透明長さ(m)1定尺(m)50
シリコン真空ゴム管 三商シリコン真空ゴム管三商
4,298税込4,728
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1材質シリコンゴム定尺(m)10
ソーレックスチューブ 三商ソーレックスチューブ三商(1件のレビュー)
91税込100
1本(1m)
5日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC長さ(m)1
サンロン Vチューブ 三商サンロン Vチューブ三商
1,398税込1,538
1個(10m)
5日以内出荷から13日以内出荷
ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
長さ(m)10
ポリ規格袋 No.9 三商ポリ規格袋 No.9三商
3,500税込3,850
1セット(1000個)ほか
7日以内出荷
PE製。
エアロフレックス 三商エアロフレックス三商
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。
材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
PTFE製 Oリング 三商PTFE製 Oリング三商
2,388税込2,627
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
使用温度範囲(℃)-150~+250
シリコンゴムキャップ バラ 三商シリコンゴムキャップ バラ三商
72税込79
1個
4日以内出荷
ポリ袋 No.11 三商ポリ袋 No.11三商
739税込813
1セット(100個)
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×300×0.03
カラーシリコンアダプター 三商カラーシリコンアダプター三商
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種別6個組(No.1~6)上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
アメゴム管 三商アメゴム管三商(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1箱(1kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質天然ゴム
ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 三商ポリ扁平缶 1ツ口 グレー三商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
ミニハーフコネクター 三商ミニハーフコネクター三商
349税込384
1セット(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した日本製のハーフコネクターです。食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制にも適合しています。ご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールして下さい。
PFAボトル 細口 三商PFAボトル 細口三商
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別細口
PTFE撹拌子 フットボール型 三商PTFE撹拌子 フットボール型三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷
卵型の大きなアールが付いていて丸型容器の撹拌向きです。
PFA洗浄瓶 調整機能付 三商PFA洗浄瓶 調整機能付三商
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ノズルからの滴下を防止する気圧調整機能付。
PTFE撹拌子 三商PTFE撹拌子三商
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付で径の太い撹拌子です。
手提げカゴ 三商手提げカゴ三商
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
5色のバリエーションで色分け管理ができます。
材質PP形状角型高さ(mm)244容量(L)24外寸法(mm)446×338×H244底内寸法(mm)360×242×H233外寸法・奥行(mm)338外寸法・間口(mm)446
仕切板 三商仕切板三商
749税込824
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質PPブルー
導電タイトボックス 三商導電タイトボックス三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ご好評のタイトボックスの導電タイプです。表面固有抵抗 103~104Ω
材質本体:導電性ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム、留具:ステンレス
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
2,298税込2,528
1セット(10個)
5日以内出荷から8日以内出荷
オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
アクリルパイプ 三商アクリルパイプ三商
879税込967
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)1
試験管立て 立柱型 PS製 三商試験管立て 立柱型 PS製三商
2,198税込2,418
1個
当日出荷
試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
材質PS
オーバーキャップ(PE) 三商オーバーキャップ(PE)三商
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
材質PE
PEスポイト 三商PEスポイト三商
1,198税込1,318
1セット(100本)
当日出荷
容量(mL)2全長(mm)138材質PE
TPX手付ビーカー 三商TPX手付ビーカー三商
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PMP
スチロール計量カップ 三商スチロール計量カップ三商
179税込197
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
材質PS
PPハイスピードロート 三商PPハイスピードロート三商
98税込108
1個
4日以内出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
PEロート 三商PEロート三商
879税込967
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
足が取りはずしできるセパレートタイプ
PTFEシールテープ 三商PTFEシールテープ三商
289税込318
1個(5m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)13厚さ(mm)0.1