絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,045件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重管アルコール温度計 三商二重管アルコール温度計三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
全長(mm)300最小目盛(℃)1
赤沼式比重計 三商赤沼式比重計三商
6,098税込6,708
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途海水の塩分測定用目盛範囲1.000~1.030全長(mm)280
標準比重計 大型 19本組 三商標準比重計 大型 19本組三商
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
SANSYO銅カットビーズ 三商SANSYO銅カットビーズ三商
12,980税込14,278
1本(250mL)
当日出荷
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler 三商アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler三商
1,998税込2,198
1台
当日出荷
発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。 一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。 内部のステンレス容器は出入れが可能。 別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。
材質(内部容器)ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×122×79
試験管ばさみ 三商試験管ばさみ三商
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄製の試験管ばさみです。Wタイプは持ちやすい輪付きです。
材質適合試験管(Φmm)(最大)21
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード三商
509税込560特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
三商印 三方コック ガラス活栓付 PX管 三商三商印 三方コック ガラス活栓付 PX管三商
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
三商 サンクリーンマスク SCM-2B ブルー 50枚入 三商三商 サンクリーンマスク SCM-2B ブルー 50枚入三商
529税込582
1箱
6日以内出荷
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ適合品。全国マスク工業会 会員マーク入。安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布3層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。
寸法(mm)175×95ブルー
卓上型超音波洗浄器 三商卓上型超音波洗浄器三商
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。 キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。
両ヘラ 片反り 三商両ヘラ 片反り三商
999税込1,099
1個
5日以内出荷
全長195mmのロングタイプ。片方のヘラは先端角度付。
材質SUS304全長(mm)195規格片反りヘラ幅(mm)10
真空トラップC型 三商真空トラップC型三商
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
一層式展開槽 三商一層式展開槽三商
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。
規格1槽式プレート寸法(mm)100×100板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130
ウォーターバスラック 三商ウォーターバスラック三商
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。角穴の仕切にワイヤーを2本ずつ入れ、チューブ同士がぶつかりにくい設計です。オートクレーブ可能。
材質ラック本体:SUS304(電解研磨)、取出し棒:SUS304、蓋:ポリカーボネート全長(mm)取出し棒:120(ねじ部除く)蓋:クリア規格1.5mLマイクロチューブ×20本角穴(mm)ラック本体:約11.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック本体:115.5×109.5×50
SGボトル 白 FCキャップ付 三商SGボトル 白 FCキャップ付三商(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
吸引パイプ(SUS304) 三商吸引パイプ(SUS304)三商
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
200μlチップに適合。チップ未装着でも使用できます。
材質SUS304寸法(Φ×Lmm)7×185
吸引装置 三商吸引装置三商
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
ビュワーシート 三商ビュワーシート三商
14,980税込16,478
1個
当日出荷
磁石にあてると着磁極数や着磁方向が目で確認できるフィルムです。適当な大きさに切って使用することも可能です。
寸法(mm)295×210
ガス洗浄瓶 l専用瓶 三商ガス洗浄瓶 l専用瓶三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス-1目盛目安目盛入り
ガス洗浄瓶 250ml用中管 三商ガス洗浄瓶 250ml用中管三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
共通摺合せ寸法(TS)34/32枝管径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(250mL用)
ステンレス丸型ポット 三商ステンレス丸型ポット三商
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
目盛付です。
ステンレス L字コンラージ棒 三商ステンレス L字コンラージ棒三商
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φmm)約4全長(mm)195先端寸法(mm)約43
ステンレス コーンラージ棒 三商ステンレス コーンラージ棒三商
1,998税込2,198
1個
欠品中
錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
磁製乳鉢 三商磁製乳鉢三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
MT印 灰分測定用灰皿 三商MT印 灰分測定用灰皿三商
649税込714
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
MT印 磁製ビーカー 三商MT印 磁製ビーカー三商
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
アスピレーター用ゴム管 三商アスピレーター用ゴム管三商
839税込923
1本(1m)
7日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1内径(Φmm)6外径(Φmm)12定尺(m)40
ウレタンボール 三商ウレタンボール三商
11,980税込13,178
1セット(50個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
付着防止効果と耐摩耗性に優れています。鉄芯入で比重が重いため、粉砕効率が上昇します。
メノウ製乳鉢 深型 乳棒付 三商メノウ製乳鉢 深型 乳棒付三商
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付 三商メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付三商
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
PTFEゴム栓型 三商PTFEゴム栓型三商
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ポリ規格袋 No.14 三商ポリ規格袋 No.14三商
8,798税込9,678
1セット(1000個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PE製。
シリコンラバーマット 三商シリコンラバーマット三商
699税込769
1個
7日以内出荷
ビーカー、三角フラスコ等の下敷としてご使用下さい。
寸法(mm)140×224仕様角大シート1枚
ピッペ 簡易型ピペッター 三商ピッペ 簡易型ピペッター三商
3,698税込4,068
1個
当日出荷
グレー穴径(Φmm)6容量(mL)50
二連球 三商二連球三商
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
材質天然ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)5×7
PTFEニップル 三商PTFEニップル三商
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
豊富な規格よりお選び頂けます。
ジュラコン(R)撹拌ロッド 三商ジュラコン(R)撹拌ロッド三商
649税込714
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
NT洗浄瓶 B型 スリムタイプ 三商NT洗浄瓶 B型 スリムタイプ三商
469税込516
1個
7日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。液漏れ防止コックタイプ。
材質(本体)PE
セキュリティ クリーンコンテナー 三商セキュリティ クリーンコンテナー三商
8,198税込9,018
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PEキャップ色
PFAペトリ皿 三商PFAペトリ皿三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
モールド一体成型品。内部底は平ら。段重ねできるように底の外側は内径にあわせて5mm小さくなっています。