カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セラミックピンセット
三商¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷先端は、ジルコニア・セラミックス製。ハンドル部は非磁性ステンレス。抜群の精度を誇り、耐摩耗性に優れています。金属汚染や有機物の溶出がありません。耐熱温度:1000℃。ハンダ、銀ロウが付着しにくい非磁性体です。
プラスチックピンセット
三商¥549税込¥6041個3日以内出荷非磁性、絶縁性、耐薬品性、耐熱性に優れています。対象物を傷つけにくくなっています。材質ナイロン66(グラスファイバー入り樹脂)全長(mm)120
ステンレス製角ムッフ 特大
三商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)10~20
バーナースクリーン
三商¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
EPAバイアル I-CHEM
三商¥44,980~税込¥49,478~1セット(72個)4日以内出荷から6日以内出荷飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです種別クラス200厚さ(mm)セプタム:3.18容量(mL)40セプタムPTFE/シリコン
NMRチューブ洗浄・乾燥器
三商¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷簡単、スピーディな洗浄・乾燥器。取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。適合10ΦN.M.Rチュ-ブ用
石英セル2面透明 セミマイクロ
三商¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。材質ES石英ガラスタイプセミマイクロ光路長×光路幅×高さH(mm)10×4×45
共通摺ナスフラスコ ロータリー用
三商¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。種別ナスフラスコ共通摺合せ寸法(TS)29/32
セパラブルクランプ
三商¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム締付範囲(mm)5~20
ホットプレート
三商¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)温度調節精度±7.5℃
被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし
三商(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1本(1m)6日以内出荷から14日以内出荷熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。素線の種類K